ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。
1組(6個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37
付属品ガラス板、パッキン
ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんを使用することなく吸引ろ過が行えます。ろ過がねじ口びんに直接溜まるのでサンプルの保存が容易でロスを防ぎます。ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。
適合GL-45
機能オートクレーブ使用:可
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)PTFE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13
上部内径(mm)16
下部内径(Φmm)10
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。
楕円形の書込みスペースがついています。
オートクレーブ可
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65
容量(mL)140
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)85
足外径(Φmm)12
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。
液体のろ過用
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
ノズル形状L字
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
規格ISO6556
外径(Φmm)11(枝管)
熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
厚さ(mm)2
2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。
厚さ(mm)8
1
2
3
4
5
6
次へ
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。