ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。
196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過 材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,158 税込2,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,470 税込3,817
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500 税込10,450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
1組(6個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
1組(6個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸引瓶、吸引ロート、ゴムアダプタのセットです。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンろ過瓶
材質硼珪酸ガラス 適合ホース内径(Φmm)11
1個
14,200 税込15,620
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐薬性のPP製です。磁製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP 仕様オートクレーブ可
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン吸引ろ過瓶
材質硼珪酸ガラス1級硬質 ゴム栓(No.)(上口ゴム栓) 8 外径(mm)(吸引口) 12
1個
2,059 税込2,265
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 適合チューブ内径(Φmm)Φ7~Φ9mm
1個
2,871 税込3,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170 構成三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37 付属品ガラス板、パッキン
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム ノズル形状L字
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01 内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
4,590 税込5,049
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
用途ろ過、減圧ろ過 適合GL-45 機能オートクレーブ使用:可 材質(キャップ)PP 材質(パッキン)PTFE
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

軽量で、洗浄に便利なセパレート式です。
材質PP
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

上部と下部を取り外して洗浄可能です。
材質PP製
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
1個
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン磁製ロート
材質磁製 仕様ビフネル 耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/63%、AL2O3/30% 比重(g/cm3)2.4
1個
3,069 税込3,376
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 動画あり
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65 容量(mL)140 材質ほうけい酸ガラス 足長(mm)85 足外径(Φmm)12
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 動画あり
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)60
1個ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ 材質ガラス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学) 動画あり
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング