ろ過器/ブフナロート :「ガラス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
材質硼珪酸ガラス
シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。
材質本体/PP、フィルター/シリカゲル
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/セライト
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13
上部内径(mm)16
下部内径(Φmm)10
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。
熱溶液の迅速濾過に適しています。
三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01
内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。