ろ過器/ブフナロート :「ガラス」の検索結果
ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40
フィルター直径(Φmm)25
足外径(Φmm)7
外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125
材質ガラス
容量(mL)40
全高(mm)125
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20
フィルター直径(Φmm)20
足外径(Φmm)6
外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100
材質ガラス
容量(mL)20
全高(mm)100
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140
フィルター直径(Φmm)65
足外径(Φmm)12
外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185
材質ガラス
全高(mm)185
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)60
フィルター直径(Φmm)40
足外径(Φmm)9
外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150
材質ガラス
全高(mm)150
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)1200
フィルター直径(Φmm)130
足外径(Φmm)22
外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370
材質ガラス
全高(mm)370
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750
フィルター直径(Φmm)110
足外径(Φmm)18
外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305
材質ガラス
全高(mm)305
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)450
フィルター直径(Φmm)90
足外径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230
材質ガラス
全高(mm)230
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30
フィルター直径(Φmm)30
足外径(Φmm)8
外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125
材質ガラス
全高(mm)125
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)55
フィルター直径(Φmm)40
外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70
材質ガラス
全高(mm)70
足外径(Φmm)33
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)30
フィルター直径(Φmm)30
外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62
材質ガラス
全高(mm)62
足外径(Φmm)28
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。
最大外径(mm)30
ろ過板直径(Φmm)30
共通29/17
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
板直径(Φmm)30
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。
吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)10
ねじ口規格(GL)GL-18
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。
吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8
ねじ口規格(GL)GL-14
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
高さ(mm)29
上内径(Φmm)26
下部内径(Φmm)24
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)
フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25
ろ過面積(cm2)約3.6
圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上
槽寸法(mm)-
仕様●サンプルウェル数:1
1台
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。
TGK品番371-09-43-04
形状吸引型
1個
¥14,850
税込¥16,335
6日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。