ろ過器/ブフナロート :「SUS」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。
容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。
ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS
寸法(mm)60
サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ
表面処理内外面バフ研磨
表示範囲-0.1~0MPa
使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
のぞき窓(サイトグラス)にネットワークカメラで内部をモニタリングできます。
インターネット環境があれば、スマホ・タブレット・パソコンなどと接続してリアルタイムで確認できます。
のぞき窓はヘルール接続で、容器の蓋に4Sヘルールがあればすぐ設置できます。
仕様耐熱強度(Mpa):0.16
材質接液部/SUS316L、カバー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
サイズ(ヘルール)4S
電源ACアダプター(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)149.5×73.5
範囲(mm)(可視)Φ90
使用温度(℃)0~40
アズワン品番4-4315-01
画角水平約79°/垂直約43°/対角約85°
湿度(%)20~80(結露なきこと)
1個
¥200,000
税込¥220,000
21日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。