196件中 161~196件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)23 容量(mL)40 材質ほうけい酸ガラス 内径(Φmm)60 足長(mm)75 足外径(Φmm)7
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)18 容量(mL)15 材質ほうけい酸ガラス 内径(Φmm)45 足長(mm)60 足外径(Φmm)7
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)110 容量(mL)750 材質ほうけい酸ガラス 足長(mm)135 足外径(Φmm)18
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)130 容量(mL)1200 材質ほうけい酸ガラス 足長(mm)150 足外径(Φmm)22
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
用途分離足式ガラスろ過器用 材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)117 摺合せ29/17
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R) PTFE目皿
PTFE製の目皿ですので薬品に侵される心配がありません。目の細かな精度の高い目皿です。側面部30°テーパー付。
厚さ(mm)3.0t ピッチ2.5 穴径(Φmm)1
1枚
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型の吸引ポンプ「ミリフレックスプラス」用のオプション品です。
1個
51,799 税込56,979
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維ろ紙用ホルダーです。水質検査(SS測定)に適しています。
1個
35,980 税込39,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。 TGK品番371-09-43-04 形状吸引型
1個
14,850 税込16,335
6日以内出荷

ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。 最大外径(mm)30 ろ過板直径(Φmm)30 共通29/17 スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。 板直径(Φmm)30
1個
6,732 税込7,405
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ガラス スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
1個
21,780 税込23,958
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ガラス スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
1個
73,260 税込80,586
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)
RoHS
液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 。フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質本体:ステンレス(SUS304) 接続口径1Sヘルール 外径(mm)182 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。
材質PTFE アズワン品番4-3979-15
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

材質硼珪酸ガラス 径(Φmm)(適合フィルター)47
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ可能です。
外径(Φmm)9 アズワン品番4-3830-11
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ブフナーロート
磁製ブフナーロート です。
材質磁器
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ブフナーロート 磁器
耐薬品性、耐熱性に優れています。 熱膨張を最小に抑えています。
材質磁器
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316) フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25 ろ過面積(cm2)約3.6 圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上 槽寸法(mm)- 仕様●サンプルウェル数:1
1台
38,400 税込42,240
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

climbing(クライミング)吸引ろ過瓶下口付 ゴム栓用
吸引ろ過びん下口付 ゴム栓用です。
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)吸引ろ過瓶 ゴム栓用
吸引ろ過瓶 ゴム栓用です。
1個
19,700 税込21,670
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8 ねじ口規格(GL)GL-14 材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム 高さ(mm)29 上内径(Φmm)26 下部内径(Φmm)24
1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)55 フィルター直径(Φmm)40 外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70 材質ガラス 全高(mm)70 足外径(Φmm)33
1個
4,792 税込5,271
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40 フィルター直径(Φmm)25 足外径(Φmm)7 外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125 材質ガラス 容量(mL)40 全高(mm)125
1個
6,435 税込7,079
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20 フィルター直径(Φmm)20 足外径(Φmm)6 外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100 材質ガラス 容量(mL)20 全高(mm)100
1個
6,435 税込7,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)1200 フィルター直径(Φmm)130 足外径(Φmm)22 外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370 材質ガラス 全高(mm)370
1個
57,123 税込62,835
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750 フィルター直径(Φmm)110 足外径(Φmm)18 外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305 材質ガラス 全高(mm)305
1個
26,334 税込28,967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)450 フィルター直径(Φmm)90 足外径(Φmm)16 外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230 材質ガラス 全高(mm)230
1個
16,434 税込18,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140 フィルター直径(Φmm)65 足外径(Φmm)12 外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185 材質ガラス 全高(mm)185
1個
9,702 税込10,672
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30 フィルター直径(Φmm)30 足外径(Φmm)8 外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125 材質ガラス 全高(mm)125
1個
4,851 税込5,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引ろ過装置の補充部品です。
1個
3,400 税込3,740
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,400 税込5,940
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)300 材質硬質ガラス 口内径(Φmm)24 適合ゴム栓(No.)(目安)8 枝外径(Φmm)12
1個
3,700 税込4,070
4日以内出荷