カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
- 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(2)
- 実験研究用配管材ストップコック(3)
- 実験研究用配管材フィッティング(13)
- 実験研究用配管材アダプター(1)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
材質
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「ETFE」の検索結果
ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。

ETFEコーン
アズワン¥10,791~税込¥11,870~1袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。材質ETFE(フッ素樹脂)
ETFE 青 ネジカップリング M6メス:M6メス
アイシス¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷M6メスネジとM6メスネジの組み合わせです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。材質ETFE色青サイズ13×21Lねじ規格両端:M6メス - M6メスアズワン品番60-6227-41ボア径0.5
ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ
アイシス¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷メスルアーと1/4-28UNFオスネジの組み合わせたです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121)ガンマ線・EO滅菌可能。材質ETFE形状1/4-28UNFオス-メスルアーサイズ10×21Lねじねじ部長:12アズワン品番60-6227-42ボア径1.3
GL18スクリュージョイントセット
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
PEEKナット
アズワン¥22,300税込¥24,5301袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。材質PEEK樹脂
ボトルキャップ共通アクセサリー
アイシス¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:10um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-79
ボトルキャップ共通アクセサリー
アイシス¥8,598税込¥9,4581個欠品中付属のヘッドナットとフェルールで外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。仕様●●適用チューブ外径:1/8"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-75
ボトルキャップ共通アクセサリー
アイシス¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-78
1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入
アイシス¥5,598税込¥6,1581袋(10個)当日出荷基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入
アイシス¥5,598税込¥6,1581袋(10個)7日以内出荷基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
軟質チューブ⇔半硬質チューブ用コネクター ISUPPシリーズ
アイシス¥6,698~税込¥7,368~1セット7日以内出荷シリコンやタイゴンなど細径軟質ミリチューブとポリエチレンやフッ素樹脂など細径半硬質インチチューブを接続します。軟質チューブ用コネクター、半硬質チューブ用PEEKナット、SUSフェルール、ETFEフェルールのセットです。半硬質チューブはフランジ(フレア)加工などの作業をせず、簡単に接続できます。コネクターとナットを接続するネジ規格は1/4-28UNFです。オートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。接続方法は画像をご参照ください。DETFEフェルールCSUSフェルール
活栓
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
二方コック
アズワン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷本体底面にネジ穴があいているので、装置等に固定して使用することができます。材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)全長(mm)80
1/16"PP 1袋 10個入 OMシリーズ
アイシス¥4,798税込¥5,2781袋(10個)93日以内出荷基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。