絞り込み
ブランド
- エスコ
- アズワン(43)
- フロンケミカル(41)
- ケニス(14)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- アラム(6)
- イシグロ(6)
- 三商(4)
- イチネンTASCO(3)
- ユニバーサル(3)
- コクゴ(2)
- 千代田通商(2)
- フジキン(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ニチアス(1)
- フロウエル(1)
- アークランズ(1)
特価
「材質」から絞り込む

雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ
エスコ¥999~税込¥1,099~特価1個当日出荷から3日以内出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
R1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHS
エスコ¥1,898税込¥2,088特価1個当日出荷ホースジョイント型のアングルタイプ 一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。 タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。 ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。 RoHS指令相当品 ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)アズワン品番67-7214-25
リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付
リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。仕様●銅管外径:12mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):177●六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●ロックナット六角対辺(mm):23●(約)全長(mm):73●材質:C3604BD●両口ロックナット付
Rc 1" 雌ねじプラグ 中圧用/ステンレス製
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません仕様●型:中圧型●材質:SUS304●バルブレス構造●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:4.4MPa
Rc 1" 雌ねじプラグ ストップ付/真鍮製
エスコ¥6,520税込¥7,1721個翌日出荷中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。自動開閉バルブ内蔵。EA140BA-2~-16用仕様●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20~80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337g