絞り込み
材質
  • 樹脂(128)
ブランド
  • フロンケミカル
  • コクゴ(18)
  • 三商(14)
  • アラム(6)
  • アズワン(5)
  • サンプラテック(3)
  • ケニス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂(128)
  • PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ圧入型

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
    材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ接続型

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
  • PTFE三方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE三方バルブ接続型

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング

    フロンケミカル
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
    用途実験用材質PTFE
  • PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ フロンケミカル

    PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3538-01
  • PTFE PFA三方バルブ 8Φ フロンケミカル

    PTFE PFA三方バルブ 8Φ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    枝管仕様です。
    用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4911材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-17
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc

    フロンケミカル
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
  • フッ素樹脂(PTFE)グラスシート フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)グラスシート

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    いかなる物質も接着することはございません。
    用途低摩擦用厚さt(mm)0.075
  • PTFE るつぼ フロンケミカル

    PTFE るつぼ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
    用途実験用
  • PFAスコップ フロンケミカル

    PFAスコップ

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ。耐薬品性に優れています。取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
    用途サンプル採取用。耐薬品用トラスコ品番153-2846材質PFA長さ(mm)100幅(mm)【すくい部】58(最小28)全長(mm)165
  • PTFE三方バルブ フロンケミカル

    PTFE三方バルブ

    フロンケミカル
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ フロンケミカル

    ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    高圧用(通常のソロバン型シールでは、圧がかかり過ぎてチューブが抜けてしまう場合等にご使用頂けます)として使用出来ます。 使用圧力は、0.5Mpa以下です。
    用途送液用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-5933材質CTFE質量(g)20オリフィス径(Φmm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4アズワン品番61-3529-40
  • ニードルバルブL型 6Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 6Φ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8

    フロンケミカル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4

    フロンケミカル
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
  • PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    両端オネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2972材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-04ねじサイズR1/2
  • PTFE 二方バルブ異径圧入型 8Φ×10Φ フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ異径圧入型 8Φ×10Φ

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷
    異径チューブ接続用の圧入バルブです。 一方に大きいチューブ、一方に小さいチューブを接続できます。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-1623材質PFA/PTFE質量(g)120オリフィス径(Φmm)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10アズワン品番61-3535-97
  • PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ フロンケミカル

    PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3537-99
  • PTFE 三方バルブ圧入型 10Φ フロンケミカル

    PTFE 三方バルブ圧入型 10Φ

    フロンケミカル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4066材質PFA/PTFE質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-31
  • 三方ストップコック フロンケミカル

    三方ストップコック

    フロンケミカル
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
  • フッ素樹脂(FEP)時計皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(FEP)時計皿

    フロンケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    用途実験用
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc

    フロンケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
  • フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
    用途ロールにかぶせて収縮させます。
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8126材質PTFE高さ(mm)35上部外径(Φmm)40外径(mm)44胴内径(mm)33容量(cc)30胴外径(Φmm)35
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8193材質PTFE高さ(mm)130上部外径(Φmm)148外径(mm)200胴内径(mm)124容量(cc)2000胴外径(Φmm)130
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc

    フロンケミカル
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
  • PFA三方バルブ フロンケミカル

    PFA三方バルブ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA二方バルブ フロンケミカル

    PFA二方バルブ

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ニードルバルブ装置用L型 12Φ フロンケミカル

    高圧ニードルバルブ装置用L型 12Φ

    フロンケミカル
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    一方はチューブ接続、もう一方は装置に接続が可能です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4741材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)12Φオリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3527-99ねじサイズR3/8
  • 高圧ニードルバルブ装置用L型 10Φ フロンケミカル

    高圧ニードルバルブ装置用L型 10Φ

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    21日以内出荷
    一方はチューブ接続、もう一方は装置に接続が可能です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4732材質PTFE質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)10Φオリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3527-98ねじサイズR3/8
  • ニードルバルブ装置用水平型 RC1/2 フロンケミカル

    ニードルバルブ装置用水平型 RC1/2

    フロンケミカル
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    左右のチューブ接続部は、メネジになっております
    用途送液用トラスコ品番734-4775材質PTFE質量(g)100オリフィス径(Φmm)9アズワン品番61-3528-03ねじサイズRC1/2
  • ニードルバルブL型 8Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 8Φ

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4562材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-81
  • ニードルバルブL型 12Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 12Φ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4589材質PTFE質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)5アズワン品番61-3527-83
  • ニードルバルブL型 10Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 10Φ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4571材質PTFE質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)5アズワン品番61-3527-82
  • ニードルバルブI型 12Φ フロンケミカル

    ニードルバルブI型 12Φ

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4627材質PTFE質量(g)130適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)5アズワン品番61-3527-87
  • ニードルバルブI型 10Φ フロンケミカル

    ニードルバルブI型 10Φ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4619材質PTFE質量(g)130適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)5アズワン品番61-3527-86
実験研究用配管材バルブ