絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- フロンケミカル(21)
- 千代田通商(1)
- 三商(1)
「材質」から絞り込む

チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥869税込¥9561箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。トラスコ品番558-5745形状キャップ色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ3.18使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/8
ストップフィッティング
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
カラーキャップ
PISCO(ピスコ)¥78~税込¥86~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。