絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アズワン(61)
  • ピグ(29)
  • サンコー(三甲)(22)
  • アブス(16)
  • カクイ(14)
  • キャニオン(11)
  • リス(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • Gシステム(7)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • Richell(リッチェル)(4)
  • ケニス(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ファルマ(3)
  • SP scienceware(3)
  • ミヅシマ工業(2)
  • 橋本クロス(2)
  • エー・エム・プロダクツ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ

    凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1袋
    翌日出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
    仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品
  • 凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ

    凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1袋
    翌日出荷
    切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)。他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
  • 廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ

    廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ

    エスコ
    8,640税込9,504
    1袋
    翌日出荷
    早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
    仕様●内容量:5kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等
  • ガラス飛散防止シート 凸凹ガラス用 EA944Dシリーズ エスコ

    ガラス飛散防止シート 凸凹ガラス用 EA944Dシリーズ

    エスコ
    7,270税込7,997
    1巻
    翌日出荷
    ガラス飛散防止シート、地震・台風によるガラスの飛散防止に、UVを99%カットしながら、地震や台風によるガラスの飛散を防止するシートです。密着用ヘラ付
  • 凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ

    凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ

    エスコ
    20,400税込22,440
    1袋
    翌日出荷
    。シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
    仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品
  • ドレンシール 液体・危険物用 EA929DXシリーズ エスコ

    ドレンシール 液体・危険物用 EA929DXシリーズ

    エスコ
    13,400税込14,740
    1枚
    翌日出荷
    柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。繰り返し利用できます。オイルや液体の漏れを防ぎます。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)9オレンジ
薬災防止