絞り込み
直径(Φmm)
  • 25(2)
  • 50(3)
全長(mm)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(3)
  • 500~600未満(3)
毛材
  • PBT(3)
  • ナイロン(4)
  • 馬毛(2)
適合器具
  • びん・ボトル(2)
  • チューブ・パイプ(3)
  • ビーカー(1)
  • 注射器(2)
  • 試験管(1)
毛丈(mm)
  • 60
  • 7(3)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 18(4)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 25(6)
  • 27(3)
  • 30(7)
  • 35(7)
  • 40(12)
  • 50(16)
  • 55(5)
  • 70(3)
  • 75(11)
  • 80(6)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 120(3)
ブランド
  • アズワン(8)
  • 石井ブラシ産業(1)
アズワン・石井ブラシ産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄周辺用品とは、水や洗剤などを使用した洗浄の作業をサポートする為に使われる道具です。多種多様のブラシやたわし、洗浄用のカゴが用法・用途に合わせた形で存在します。ブラシも、吸水性に優れ柔らかい為に洗浄する物を傷付けないスポンジタイプのブラシや、大量の繊維で洗浄するタイプなど様々です。使用方法も、手先を清潔に洗浄する為のハンドブラシや、細長い先端部分で独特な形状の実験道具も洗浄できるロート・フラスコ・ビーカー用ブラシも各種存在しており、様々な現場で活用されています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注射器用ブラシ 石井ブラシ産業注射器用ブラシ石井ブラシ産業(5件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷
適合器具注射器材質(毛)馬・特製両毛材質柄/木、芯/鋼線
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中 アズワンナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中アズワン
495税込545
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)245毛丈(mm)60直径(Φmm)25材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 中耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-05全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
ビーカー洗浄用ブラシ アズワンビーカー洗浄用ブラシアズワン
1,802税込1,982
1本
当日出荷
ビーカーや広口容器の底の隅々まできれいに洗浄できます。
材質毛種/馬毛、柄部/木毛材馬毛適合器具ビーカー
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン
604税込664
1本
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜全長(mm)300サイズ両毛1号直径(Φmm)50毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1501-17適合器具瓶洗用
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号アズワン
515税込567
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具毛材ナイロン全長(mm)310毛丈(mm)60直径(Φmm)50材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ瓶洗用 両毛1号耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-07全長×直径×毛長(mm)310×Φ50×60
ナイロンブラシ PE巻 アズワンナイロンブラシ PE巻アズワン
614税込675
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)全長(mm)300サイズ直径(Φmm)50毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番1-1805-17適合器具試験管用
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズアズワン
1,490税込1,639
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
洗浄用品特集
おすすめ人気ランキング
洗浄周辺用品