洗浄周辺用品とは、水や洗剤などを使用した洗浄の作業をサポートする為に使われる道具です。多種多様のブラシやたわし、洗浄用のカゴが用法・用途に合わせた形で存在します。ブラシも、吸水性に優れ柔らかい為に洗浄する物を傷付けないスポンジタイプのブラシや、大量の繊維で洗浄するタイプなど様々です。使用方法も、手先を清潔に洗浄する為のハンドブラシや、細長い先端部分で独特な形状の実験道具も洗浄できるロート・フラスコ・ビーカー用ブラシも各種存在しており、様々な現場で活用されています。
ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
(4件のレビュー)当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。適合器具瓶毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
ブラシ 試験管用 ビニール巻
(10件のレビュー)当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途試験管用ブラシとして。適合器具試験管毛材馬毛全長(mm)250直径(Φmm)40材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50
スポンジブラシ
(5件のレビュー)当日出荷
柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)材質(スポンジ)ウレタン
歯ブラシ型ブラシアズワン(2件のレビュー)当日出荷
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP幅(mm)12全長(mm)178質量(g)20毛丈(mm)17毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)134
注射器洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT色青材質(柄部)ステンレス
瓶洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具瓶材質(毛)PBT色青材質(柄部)ステンレス
耐熱ポリプロピレン刷毛アズワン(4件のレビュー)当日出荷
薬品に使用できます。
全長(mm)185材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン耐熱温度(℃)120
試験管洗浄ブラシTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
細管用ブラシ 針金柄TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)当日出荷
適合器具細管用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70柄針金柄渡り(mm)70
細管洗浄ブラシTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に適合器具細管全長(mm)470毛丈(mm)20質量(g)4毛幅(mm)60
水切りセットケニス(2件のレビュー)当日出荷
小物の水切りに便利です。
材質PP形状角型高さ(mm)57外形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×267寸法(mm)190×267×57
細管用ブラシ石井ブラシ産業(6件のレビュー)当日出荷
適合器具細管用材質(毛)ヤギ全長(mm)450直径(Φmm)15、(針金)約1.3材質柄/木、芯/鋼線
試験管用ブラシ石井ブラシ産業(3件のレビュー)当日出荷
適合器具試験管材質(毛)馬全長(mm)260毛丈(mm)50直径(Φmm)40材質柄/木、芯/鋼線全長×直径×毛長(mm)260×40×50
瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具瓶材質(毛)ナイロン色白材質(柄部)スチール
ナイロンブラシ 細管用先付アズワン(1件のレビュー)当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管毛材ナイロン全長(mm)485毛丈(mm)75直径(Φmm)15材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ細管用 先付耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-02全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
洗浄ブラシアズワン(1件のレビュー)当日出荷
注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
ナイロンブラシ 血沈管用アズワン(1件のレビュー)当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具血沈管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)4材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ血沈管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-03全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
メスシリンダー用ブラシ野宮産業(1件のレビュー)当日出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具メスシリンダー毛材馬毛長さ(mm)350幅(mm)200
ピペット洗浄ブラシTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に適合器具ピペット全長(mm)500毛丈(mm)20質量(g)4毛幅(mm)60
ブラシ 小試験管用 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
適合器具小試験管用毛材白ナイロン毛全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)15~20柄針金柄渡り(mm)40
メスフラスコ用ブラシ野宮産業(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
UV殺菌灯装置環境テクノス税込¥59,378¥53,980