13ページ目: ガス採取/発生

1,097件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)

    SKC(環境測定)
    8,998税込9,898
    1個
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    63,980税込70,378
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)

    SKC(環境測定)
    72,980税込80,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 10 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • 262 FlexFoil・252 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入) SKC(環境測定)

    262 FlexFoil・252 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)

    SKC(環境測定)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Series 252 FlexFoil(R) Plus Sample BagsおよびSeries 262 Standard FlexFoil(R) Sample Bags用のセプタムです。
    用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
  • 233 Tedlar・263 FlexFoil・253 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入) SKC(環境測定)

    233 Tedlar・263 FlexFoil・253 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)

    SKC(環境測定)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Series 233 Tedlar Sample Bags、Series 240/243 FluoroFilm Sample Bags、Series 253 FlexFoil Plus Sample Bags、およびSeries 263 Standard FlexFoil Sample Bags用の交換用セプタムです。
    用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
  • 232 Tedlar Series サンプルバッグ用PTFEライニングセプタム(10個入) SKC(環境測定)

    232 Tedlar Series サンプルバッグ用PTFEライニングセプタム(10個入)

    SKC(環境測定)
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Series 232 Tedlar(R) Sample Bags用の交換用セプタムです。
    用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
  • 231 Tedlar Series サンプルバッグ用セプタム(10個入) SKC(環境測定)

    231 Tedlar Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)

    SKC(環境測定)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Series 231 Tedlar(R) Sample Bags用の交換用セプタムです。
    用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
  • インハラブルダストサンプラー PVC 10入 SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー PVC 10入

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。PVCフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
    用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)PVC(ポリ塩化ビニル)フィルター直径(Φmm)5
  • インハラブルダストサンプラー フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー フィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。フィルターは装着されておりませんので、別途直径25mmのフィルターをご用意ください。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
    用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング
  • インハラブルダストサンプラー MCE 10入 SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー MCE 10入

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。MCEフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
    用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)MCE(混合セルロースエステル)フィルター直径(Φmm)0.8
  • インハラブルダストサンプラー 流量校正用アダプター SIBATA(柴田科学)

    インハラブルダストサンプラー 流量校正用アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    インハラブルサンプラーとポンプを接続した際の吸引流量を校正するための専用アダプターです。
  • 燃焼管理テスタ 光明理化

    燃焼管理テスタ

    光明理化
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷
    燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
    付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ
  • 特殊ガス採取器 青(Needl EX用) 光明理化

    特殊ガス採取器 青(Needl EX用)

    光明理化
    23,980税込26,378
    1個
    22日以内出荷
    試料濃縮用注射器針ニードレックス用の特殊ガス採取器です。軽量で操作も簡単、電源を必要とせず、短時間でガスの採取ができます。
    用途ニードレックス(Needl EX)を装着するためのガス採取器(ポンプ)です。(ニードレックスは、ガスクロなどで分析・測定する際の対象気体(ガス)を捕集し濃縮するためのものです)。その他10mL・50mLストッパー付き全長(mm)240質量(g)290タイプNeedlEx用ガス採取器内容量(mL)100
  • 北川式検知管 土壌中塩素イオン 光明理化

    北川式検知管 土壌中塩素イオン

    光明理化
    3,198税込3,518
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    土壌中塩分簡易分析セットSS-1およびSS-2用の検知管です。校正不要・検量線不要で濃度を直読することができます。
    用途塩害を受けた土壌中の塩分の濃度を簡単に測定することができます。高濃度測定用です。付属品リムーバーフィルター1個有効期限(年)2測定回数10(回分/箱)測定範囲(%)0.05~3.0測定対象土壌中塩素イオン(Cl-)
  • ポータブルO2モニタ 吸引式 光明理化

    ポータブルO2モニタ 吸引式

    光明理化
    139,800税込153,780
    1個
    22日以内出荷
    JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。大きい警報音(90dB以上/10cm)で、警報発信やトラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で、動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。ポンプの吸引力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
    用途酸素欠乏空気が噴出する場所や、酸欠の危険性がある場所(トンネル、マンホール、共同溝等)に作業で入る際に、酸素濃度を測定して酸素欠乏の危険を知らせます。付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース質量(g)約550(電池含む、本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示0.1vol%測定方式吸引式、約0.6L/min(サンプリングホース5m装着)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)16応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングホース5m装着)センサー型式OC-6B測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度±0.5vol%(25.0以下時)、±3.0vol%(25.1以上時)測定範囲(vol%)0.0~50.0警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値18.0vol%(ALM1、出荷時)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%使用圧力範囲(kPa)80~110防爆認証ExiaIICT4X(第TC19531号)
  • 遠隔気流検査器 AS-3 光明理化

    遠隔気流検査器 AS-3

    光明理化
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    手が届かない場所にある換気扇やフードの気流の検査や、狭くて手が入らない場所の気流の検査に使用します。電池で起動するポンプ部のスイッチ操作で断続、連続の2モードを選択できます。
    用途発煙管(301型・305型)を使用して狭小箇所や高所箇所の空気の流れ(気流)を検査する際に最適な検査装置です。長さ(m)延長棒:2電源単3形アルカリ乾電池4本付属本体質量(g)300(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ポンプ:51×67×84連続使用時間(時間)約4(アルカリ乾電池使用時、発煙管取付時)ポンプダイヤフラム方式
  • 600シリーズ用浮子付サンプリングホース 光明理化

    600シリーズ用浮子付サンプリングホース

    光明理化
    13,980税込15,378
    1本
    22日以内出荷
    ポータブル測定器OM-600E、MD-611E、MD-620E用の浮子付サンプリングホースです。
    材質ポリウレタン樹脂
  • 北川式検知管 有機リン系農薬(鑑識用) 光明理化

    北川式検知管 有機リン系農薬(鑑識用)

    光明理化
    4,998税込5,498
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    検知管の一端にゴム球(B-200型)を取付けて試料液を吸い上げて測定するタイプの検知管です。検知管の薬剤が有機リン系農薬(マラチオン、ジクロルボス)と反応して変色します。変色した先端の目盛で農薬を検知します。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
    用途鑑識用として試料液中の農薬の検知に使用します。有効期限(年)1測定方式吸引式測定回数10(回分/箱)測定範囲(%)0.004/マラチオン、0.008/ジクロルボス測定対象マラチオン、ジクロルボス
  • ポケッタブルH2S・O2モニタ 光明理化

    ポケッタブルH2S・O2モニタ

    光明理化
    99,980税込109,978
    1個
    22日以内出荷
    JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
    付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く)連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃においてガス採気方式拡散式センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可)警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
  • Needl EXシリーズ 光明理化

    Needl EXシリーズ

    光明理化
    23,980税込26,378
    1箱(3本)
    22日以内出荷
    本製品はガス採取器(AP-20N)で試料空気中の対象ガスをNeedlEx(R)に濃縮・捕集するものです。NeedlEx(R)は、対象ガスを濃縮・捕集するための媒体を充填したガスクロマトグラフ装置のインジェクション用注射針(ルアーロック式横穴針)です。
    用途濃縮・捕集した対象ガスをガスクロマトグラフ装置で分析します。分析対象の気体を濃縮捕集したNeedlEx(R)をガスタイトシリンジに付け替えて、不活性がスを1.0mLほど吸引してからガスクロマトグラフ装置の注入口より、その分析対象の気体を注入し分析します。寸法(mm)41×151×15(箱)入数(本)3
  • 北川式検知管 ヒ素(食品中) 光明理化

    北川式検知管 ヒ素(食品中)

    光明理化
    3,998税込4,398
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    食品試料中のヒ素を検知する検知管。検知管の薬剤が反応して変色します。ダートツァイト法におけるろ紙の代わりに検知管を使用する特殊製品であり使用には専門知識と別途機器を要する。
    用途食品中のヒ素の検知など測定範囲0.002~0.01mg測定方式特殊法測定回数10(回分/箱)有効期限6か月
  • 北川式検知管 水中 四塩化炭素 光明理化

    北川式検知管 水中 四塩化炭素

    光明理化
    3,998税込4,398
    1箱(5回分)
    22日以内出荷
    簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けている四塩化炭素の濃度を測定する検知管です。電子部品や半導体部品などの工場で使用される四塩化炭素の排水中の濃度測定に最適です。測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。検量線が不要です。温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。
    用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。測定範囲(mg/L)0.03~0.4有効期限(年)1測定回数5(回分/箱)測定対象四塩化炭素
  • 北川式検知管 球状活性炭捕集管(2層式) 光明理化

    北川式検知管 球状活性炭捕集管(2層式)

    光明理化
    4,398税込4,838
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    この球状活性炭捕集管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって室内の有機溶剤蒸気を捕集します。この捕集管はガラスろ紙によって管内を二層構造とし、一層目に400mg、二層目に200mgの球状活性炭を充填しています。有機溶剤蒸気はこの捕集管を通過するときに活性炭層に吸着捕集されます。吸着された有機溶剤蒸気を溶媒で回収しガスクロマトグラフで分析を行い、事前に作成した検量線を使ってその濃度を求めます。
    用途作業環境、室内環境や大気環境の空気中の有機溶剤蒸気の濃度を分析するために捕集するもので、高濃度ガス捕集用です。付属品キャップ20個、ラベル10枚仕様●捕集気体:有機溶剤蒸気(酸化プロピレン、脂肪族・芳香族炭化水素、アルコール類、ケトン類、エステル類など)●補修剤:合成球状活性炭有効期限(年)5測定回数10(回分/箱)充填量(第一層)400mg、(第二層)200mg
  • 北川式検知管 水中 トリクロロエチレン 光明理化

    北川式検知管 水中 トリクロロエチレン

    光明理化
    3,998税込4,398
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けているトリクロロエチレンの濃度を測定する検知管です。電子部品や半導体部品などの工場で使用されるトリクロロエチレンの排水中の濃度測定に最適です。測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。検量線が不要です。温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。
    用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。測定範囲(mg/L)0.02~0.3有効期限(年)1測定回数10(回分/箱)測定対象トリクロロエチレン
  • ポケッタブルH2Sモニタ 光明理化

    ポケッタブルH2Sモニタ

    光明理化
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    下水道、し尿処理、パルプ工場、清掃工場など、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や火山、温泉場で発生する硫化水素を検知し、警報発信して危険を知らせます。作業員が装着しても邪魔にならない大きさで、大きな騒音の作業現場でも十分に聞こえる大きな警報音を発生します。本体には照明付きの大きな表示部で測定値を確認できます。1日8時間で3か月使用が可能です。吸引部を下向きに設計しており、埃や雨水が侵入しにいくです。
    用途火山ガス、し尿処理、腐泥、下水道、バルブ工場、清掃工場及び有機物の腐敗により発生する硫化水素濃度の個人モニターとして、作業者を硫化水素中毒から守ります。付属品本体用ケース(クリップ付)質量(g)約100(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2本付属最小表示0.1ppm測定方式拡散式表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×54×23(センサー部除く)連続使用時間(時間)600応答時間90%応答25秒以内ガス採気方式拡散式センサー型式KHS-5P測定原理定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素(H2S)指示精度±1.5ppm(0~30.0)、±3.0ppm(30.1以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動測定範囲(ppm)0.0~50.0主な機能表示照明、バッテリ残量表示警報設定値AL1(10)、AL2(30)(変更可)(ppm)警報精度(二段警報)10ppm(Low)、 30ppm(High)
  • 北川式検知管 含リンアミノ酸系農薬(鑑識用) 光明理化

    北川式検知管 含リンアミノ酸系農薬(鑑識用)

    光明理化
    4,998税込5,498
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    試料液中に検知管の一端を浸し毛細管現象を利用して測定するタイプ。検知管の薬剤が含リンアミノ酸系農薬(グルホシネート、グリホサート)と反応して変色します。変色した先端の目盛で農薬を検知します。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
    用途鑑識用として試料液中の農薬の検知に使用します。有効期限(年)1測定方式浸漬法測定回数10(回分/箱)測定範囲(%)0.02/グルホシネート、0.02/グリホサート
  • マルチガス測定器 光明理化

    マルチガス測定器

    光明理化
    399,800税込439,780
    1個
    22日以内出荷
    酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
    用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • TPA・毒ガス用延長コード(接続アダプタ付) 光明理化

    TPA・毒ガス用延長コード(接続アダプタ付)

    光明理化
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    ポケッタブルガスモニターTPA-5000P、TPA-5200P、TPA-5300P用のTPA・毒ガス用延長コードです。
    仕様接続アダプター:付属
  • 高感度北川式検知管シリーズ 光明理化

    高感度北川式検知管シリーズ

    光明理化
    6,598税込7,258
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    この高感度北川式ガス検知管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって対象化学物質の濃度を測定します。高感度検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
    用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。測定回数10(回分/箱)
  • MMP共通延長コード(接続アダプタ付) 光明理化

    MMP共通延長コード(接続アダプタ付)

    光明理化
    39,980税込43,978
    1本
    22日以内出荷
    ポケッタブルH2S・O2モニタMMP-10P、MMP-12P用のMMP共通延長コード(接続アダプタ付)です。
    仕様接続アダプター:付属
  • コード接続アダプタ 光明理化

    コード接続アダプタ

    光明理化
    4,498税込4,948
    1個
    22日以内出荷
    拡散式・装着形 酸素測定器OPA-6000E用センサー延長コードの接続アダプターです。遠隔測定を可能にします。
    本体質量(g)10
  • ポケッタブルCO・O2モニタ 光明理化

    ポケッタブルCO・O2モニタ

    光明理化
    99,980税込109,978
    1個
    22日以内出荷
    JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。第1種酸素欠乏危険作業での酸素及び一酸化炭素測定にご使用頂けます。製鉄所・精錬所の作業現場や、土木・建築場所の坑内等に設置した発電機などの不完全燃焼により発生する一酸化酸素を検知し、合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
    付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲0.0~50.0vol%(酸素)、0~500ppm(一酸化炭素)質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示0.1vol%(酸素)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間90%応答15秒以内※20℃において(酸素)、90%応答25秒以内※25℃において(一酸化炭素)ガス採気方式拡散式センサー型式OC-6B(酸素)、KCS-5P(一酸化炭素)測定原理ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の一酸化炭素指示精度【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値出荷時AL1 18.0vol%(酸素)、出荷時AL1 50ppm/AL2 100ppm(一酸化炭素は2段警報、警報値変更可)(変更可)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%(酸素)、警報設定値の30%または±15ppmのいずれか大きい方(一酸化炭素)
  • 二酸化炭素モニター 光明理化

    二酸化炭素モニター

    光明理化
    59,980税込65,978
    1個
    22日以内出荷
    経済産業省ガイドライン対応製品。ファン搭載型(吸引式CO2モニタ)。手動校正機能付・任意に校正できます。校正防止機能あり。有機EL表示・暗い場所でもクッキリ見える。CO2濃度2段警報(任意設定可)警報表示方法・ブザー・LED点灯/点滅・測定値点灯。壁掛けも可能。ロギング機能搭載。消毒用アルコールに干渉しない(濃度変化なし)。幅広いレンジをカバー。本体でロギングデータを確認可能。小型・軽量・自立・壁掛けも可能
    用途新型コロナ感染防止対策に。換気の効果確認に!。環境の変化に素早く順応仕様測定データ更新:3秒毎(暖機時間約3秒)質量(g)200電源内臓リチウムイオン充電池 又は ACアダプター(USB Type-C)最小表示【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH、【桁】10ppm測定精度5000ppm以下 ±5%(500ppm25℃校正時)、5000ppm超え ±10%(90%応答45秒以内)表示方式有機ELによるデジタル表示適合電流(A)2以上温度測定範囲(℃)0.0~50.0連続使用時間内臓リチウムイオン充電池充電で8時間以上外部出力(Bluetooth)Windows PC/Android、(USB通信)PC測定対象二酸化炭素(CO2)校正手動校正 二酸化炭素濃度 400~2000の任意濃度測定原理NDIR(非分散型赤外線式)使用温湿度範囲0~50℃、0~95%RH(ただし結露のないこと)温度測定精度±1.0℃(10.0~40.0)湿度測定精度±4.0%RH(25,20.0~80.0%RH)測定範囲(ppm)0~10000ロギング15秒/30秒/1分/5分/10分の選択式(最大3500データ)アラームCO2濃度2段式(ブザー/LED/測定値点灯)ON/OFF可本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×115×35湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0
  • 北川式検知管 みそ中アルコール 光明理化

    北川式検知管 みそ中アルコール

    光明理化
    3,998税込4,398
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    みそに含まれるアルコールの濃度を測定します。測定には専用機器が必要です。
    用途みその熟成管理測定範囲200~3000mg%測定方式真空法測定回数10(回分/箱)有効期限10か月
  • OMA-600E用センサケーブル 光明理化

    OMA-600E用センサケーブル

    光明理化
    17,980税込19,778
    1本
    22日以内出荷
    ポータブルO2モニタ 拡散式OMA-600E用のセンサーケーブルです。
  • ポケッタブル可燃性ガスモニタ 光明理化

    ポケッタブル可燃性ガスモニタ

    光明理化
    149,800税込164,780
    1個
    22日以内出荷
    大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
    用途大気中や漏洩した可燃性ガス(イソブタン校正)を確実にとらえて、その濃度を測定して爆発防止に活かします。本機は携帯型で吸引式の測定器です。付属品本体用ケース、キャリングケース、サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)測定範囲0~100%LEL質量(g)約550(電池含む)電源単3型アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1%LEL表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)8応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口より、20℃において)ガス採気方式吸気式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)センサー型式FC-8P測定原理接触燃焼式使用温湿度範囲-10~+40℃、95%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の可燃性ガス(イソブタン校正)指示精度±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20(ALM1)、0(ALM2)(変更可)警報精度±10(%LEL)使用圧力範囲(kPa)80~110
  • 北川式検知管 溶剤中水分 光明理化

    北川式検知管 溶剤中水分

    光明理化
    3,998税込4,398
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    検知管の一端にゴム球(B-200型)を取付けて試料液を吸い上げて測定するタイプの検知管です。検知管の薬剤が溶剤中の水分と反応して変色します。変色した先端の目盛で農薬を検知します。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
    用途アルコール類、エステル類を除く溶剤中の水分測定用。測定範囲(mg/L)10~400有効期限(年)2測定方式吸引法測定回数10(回分/箱)
  • DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学)

    DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1個(50個)
    4日以内出荷
    DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
    用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
  • カートリッジアダプター SIBATA(柴田科学)

    カートリッジアダプター

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    5日以内出荷
    用途DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプとサンプリングポンプの接続に使用します。
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器

    ヤマト産業
    81,980税込90,178
    1台
    22日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能があります。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用。トラスコ品番851-3565材質真鍮流体エチレンガス接続口【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
ガス採取/発生