14ページ目: ガス採取/発生

1,100件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 北川式検知管 溶剤中水分 光明理化

    北川式検知管 溶剤中水分

    光明理化
    3,998税込4,398
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    検知管の一端にゴム球(B-200型)を取付けて試料液を吸い上げて測定するタイプの検知管です。検知管の薬剤が溶剤中の水分と反応して変色します。変色した先端の目盛で農薬を検知します。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
    用途アルコール類、エステル類を除く溶剤中の水分測定用。測定範囲(mg/L)10~400有効期限(年)2測定方式吸引法測定回数10(回分/箱)
  • DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学)

    DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1個(50個)
    4日以内出荷
    DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
    用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
  • カートリッジアダプター SIBATA(柴田科学)

    カートリッジアダプター

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    5日以内出荷
    用途DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプとサンプリングポンプの接続に使用します。
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器

    ヤマト産業
    81,980税込90,178
    1台
    22日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能があります。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用。トラスコ品番851-3565材質真鍮流体エチレンガス接続口【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
  • 酸素濃度計 イチネンジコー

    酸素濃度計

    イチネンジコー
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    15日以内出荷
    酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。電子ブザー・LEDによる警報機能付です。
    仕様センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり)寸法(mm)82×38×145測定範囲0.0~100.0%質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池×4測定精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)分解能0.001検知原理ガルバニ電池式警報出力リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX警報設定値2点 任意設定可警報機能電子ブザー 赤色LED2個
  • 校正用ガス調整装置 パーミエーター ガステック

    校正用ガス調整装置 パーミエーター

    ガステック
    1,298,000税込1,427,800
    1台(1台)
    21日以内出荷
    パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性が確保できる調整方法を採用しています。さまざまな微量濃度校正用ガスを長時間連続発生できます。常温・液体で安定したすべての有機化合物の校正用ガスを発生する事ができます。校正用ガスの濃度調整範囲が広く簡単に発生可能です。
    仕様●希釈ガス・標準ガス接続口:外径Φ6内径Φ4管●流路:0.2~0.4L/min:±13.2%SP 0.4~1L/min:±7.0%SP 1~10L/min:±3.7%SP●流量調整範囲:0.2~10L/min●温度設定精度:±0.15℃質量(kg)約14寸法H(mm)340電源(V)100-240 AC 50/60Hz寸法D(mm)315寸法W(mm)250最大消費電力(W)160温度設定範囲(℃)(室温+5)~50
  • 個人装着用単成分ガス検知器 Pac 6500 ドレーゲル

    個人装着用単成分ガス検知器 Pac 6500

    ドレーゲル
    53,980税込59,378
    1個(1個)
    12日以内出荷
    個人装着用単成分ガス検知警報器です。手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。
    寸法(mm)64×20×84質量(g)約113電源内蔵電池機能データ・イベントロガー 電池インジケーター検知原理電気化学方式(ガス拡散式)防爆構造本質安全防爆構造、国内防爆認証取得防塵防水性能IP68警報方式ランプブザーバイブレータ
  • 半導体材料ガス探知器 新コスモス電機

    半導体材料ガス探知器

    新コスモス電機
    144,980税込159,478
    1台(1台)
    14日以内出荷
    半導体材料ガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。1台でさまざまな半導体材料ガス(アルシン・ホスフィン・シボラン・シラン・水素など)に対応。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。保護等級IP22(JIS C 0920)相当(レザーケース装着時)。
    仕様●探知可能濃度:アルシン/0.5ppm ホスフィン/0.3ppm ジボラン/0.2ppm シラン/0.5ppm 水素/1.0ppm●探知方法:熱線型半導体式●検知可能漏洩量:アルシン/2.53×10-7Pa・m3/s ホスフィン/1.52×10-7Pa・m3/s ジボラン/1.01×10-7Pa・m3/s シラン/2.53×10-7Pa・m3/s 水素/5.07×10-7Pa・m3/s寸法(mm)38×130×32(突起物を除く)使用温度範囲(℃)0~+40 85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3アルカリ乾電池×2(付属)表示方式断続音及びアラームランプの点滅連続使用時間約12時間(単3アルカリ乾電池)[常温・常湿において]保護等級IP22相当(レザーケース装着の場合)応答時間10秒以内(探知可能濃度の3倍の濃度のガスに対して、感度設定)ガス採気方式自動吸引式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス半導体材料ガス(アルシン、ホスフィン、ジボラン、シラン、水素)
  • パッシブ・ドジチューブ ガステック

    パッシブ・ドジチューブ

    ガステック
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
    測定回数10回保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
  • ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) Merck(メルクミリポア)

    ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R)

    Merck(メルクミリポア)
    859,800税込945,780
    1個(1個)
    22日以内出荷
    3台まで連結できる水溶液中の微生物試験用ろ過システムです。安全キャビネットやクリーンベンチでの使用を想定したデザインで、省スペースかつ軽量です。新設計ファネルユニットは、一切のピンセット操作不要のため、作業リスクの低減に役立ちます。新設計培地カセットはカセットをカラー化し、培地の取り間違い防止に役立ちます。
    仕様吸収圧:-0.4bar未満質量(kg)3.4電源(V)100~240 50/60Hz大きさ230×310×90mm
  • サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10 ジーエルサイエンス

    サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10

    ジーエルサイエンス
    2,898税込3,188
    1枚
    24日以内出荷
    SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。
    仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央容量(L)10サイズ(mm)350×500アズワン品番68-7411-50スリーブタイプPP製8スリーブ
  • サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷から24日以内出荷
    SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
    スリーブタイプPP製8スリーブ
  • ユニパック 茶遮光 滅菌済 アズワン

    ユニパック 茶遮光 滅菌済

    アズワン
    31,000税込34,100
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。持ち運びに便利な手提げ穴付です。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済アズワン品番8-3329-14寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)240×340×0.06
  • バルブシャッター 高圧ガス容器の緊急本弁遮断装置 VS-200シリーズ 光明理化

    バルブシャッター 高圧ガス容器の緊急本弁遮断装置 VS-200シリーズ

    光明理化
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高圧ガス漏れによる爆発やガス中毒事故の未然防止、地震時のガス漏れによる二次災害の防止に、空気圧と機械的エネルギーの組合せで作動し電源が不要、内部構造は金属製歯車機構のため耐久性に優れる、うず巻きバネを使用しているため本弁をいためない、ロツク、解除はセットレバーの上下操作のみ。
  • ボンベ残量アラート装置 e-アラート ユタカ(Crown)

    ボンベ残量アラート装置 e-アラート

    ユタカ(Crown)
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    ガスの残量低下をブザーとランプ点滅でお知らせ
    仕様●適用ガス:酸素・窒素・圧縮空気●仕様圧力:max/14.8MPa●入口・出口形状:入口/W22-14 右袋ナット、出口/W22-14 右オス●警報圧力:3±1MPa●電源:乾電池(単4形×2本)※別売アズワン品番67-9249-92
  • マルチ型ガス検知器 アズワン

    マルチ型ガス検知器

    アズワン
    324,720税込357,192
    1個
    26日以内出荷
    4種のガスを同時検知・同時表示。 単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。 センサ寿命2年。 防水・防じん構造。 本質安全防爆構造ExiaIICT3X
    仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚アズワン品番67-7382-86
  • ガス検知器 HT-4300シリーズ アズワン

    ガス検知器 HT-4300シリーズ

    アズワン
    149,000税込163,900
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでセンサ交換が可能なハンディタイプです。任意の値でアラーム設定が可能で、規定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。
    寸法(mm)50×25×135(突起部除く)質量(g)約230電源リチウムイオン充電電池(ACアダプター付属)ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶プローブ長(mm)245
  • 接続部 ろ紙ホルダーB型用 SIBATA(柴田科学)

    接続部 ろ紙ホルダーB型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50適合ホース内径Φ10mm
  • ろ紙ホルダー AS型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー AS型

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    アスベストサンプリング用です。金属製のカウル付き
    適合ろ紙:Φ47mm質量(kg)0.3寸法(Φ×mm)75×120
  • 外套管 SPCミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    外套管 SPCミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ。1目盛5mL
    適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
  • カウル部 ろ紙ホルダーAS型用 SIBATA(柴田科学)

    カウル部 ろ紙ホルダーAS型用

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーAS型用のカウル部のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×70
  • 開放部 ろ紙ホルダーA型用 SIBATA(柴田科学)

    開放部 ろ紙ホルダーA型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーA型の開放部(捕集側)のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50
  • ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
    質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75適合ホース内径Φ10mm
  • LDPE サンプルバッグ 6255シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    LDPE サンプルバッグ 6255シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    5,598税込6,158
    1箱(1パック×50枚)
    7日以内出荷から63日以内出荷
    しっかりと密封でき、小型の実験器具、植物サンプルやその他の検体に最適。サンプルの乾燥/湿潤をそのままに保つ。頑丈で二重のジッパー付き低密度ポリエチレン製バッグ
  • ガス採取器 校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図付 APシリーズ 北川式/光明理化

    ガス採取器 校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図付 APシリーズ

    北川式/光明理化
    39,980税込43,978
    1式
    8日以内出荷から15日以内出荷
    小型軽量で携帯に便利です。吸引の終了がひと目で分かるフローインジケーター付きです。セラミックのカッター付きです。
    校正証明書一般校正
  • ガス検知管 245UM MITC 北川式/光明理化

    ガス検知管 245UM MITC

    北川式/光明理化
    22,980税込25,278
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:メチルイソチオシアネート(MITC)●測定範囲:10~1500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名245UM MITC測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-44校正証明書一般校正
  • ガス検知管 245UH MITC 北川式/光明理化

    ガス検知管 245UH MITC

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:メチルイソチオシアネート(MITC)●測定範囲:200~10000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名245UH MITC測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-42校正証明書一般校正
  • ガス検知管 168SE 1,3-ブタジエン 北川式/光明理化

    ガス検知管 168SE 1,3-ブタジエン

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:1,3-ブタジエン●測定範囲:0.1~10ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名168SE 1,3-ブタジエン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-40校正証明書一般校正
  • ガス検知管 145SA 1,2-ジクロロエチレン 北川式/光明理化

    ガス検知管 145SA 1,2-ジクロロエチレン

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    7日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:1,2-ジクロロエチレン●測定範囲:4.2~840ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名145SA 12-ジクロロエチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-38保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • ガス検知管 121SG リン化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 121SG リン化水素

    北川式/光明理化
    24,980税込27,478
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名1:ホスフィン●測定範囲:5~150ppm●測定ガス名2:リン化水素●測定範囲:5~150ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名121SG リン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-34校正証明書一般校正
  • ガス検知管 121SS リン化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 121SS リン化水素

    北川式/光明理化
    24,980税込27,478
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名1:ホスフィン●測定範囲:200~6000ppm●測定ガス名2:リン化水素●測定範囲:200~6000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名121SS リン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-32校正証明書一般校正
  • ガス検知管 120ST 硫化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 120ST 硫化水素

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:硫化水素●測定範囲:10~520ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名120ST 硫化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-30校正証明書一般校正
  • ガス検知管 176UH ヨウ化メチル 北川式/光明理化

    ガス検知管 176UH ヨウ化メチル

    北川式/光明理化
    24,980税込27,478
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:ヨウ化メチル●測定範囲:500~15000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名176UH ヨウ化メチル測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-28校正証明書一般校正
  • ガス検知管 118SB 芳香族炭化水素と共存するベンゼン 北川式/光明理化

    ガス検知管 118SB 芳香族炭化水素と共存するベンゼン

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:ベンゼン●測定範囲:5~300ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名118SB 芳香族炭化水素と共存するベンゼン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-26校正証明書一般校正
  • ガス検知管 135SM テトラクロロエチレン 北川式/光明理化

    ガス検知管 135SM テトラクロロエチレン

    北川式/光明理化
    24,980税込27,478
    1式
    7日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:テトラクロロエチレン●測定範囲:50~1250ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名135SM テトラクロロエチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-24保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • ガス検知管 157SD 臭化メチル 北川式/光明理化

    ガス検知管 157SD 臭化メチル

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:臭化メチル●測定範囲:0.1~22ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名157SD 臭化メチル測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-22校正証明書一般校正
  • ガス検知管 157SC 臭化メチル 北川式/光明理化

    ガス検知管 157SC 臭化メチル

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    7日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名1:クロロギ酸エチル●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名2:臭化メチル●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名3:1,1,2,2-テトラブロモエタン●測定範囲:0.5~4ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名157SC 臭化メチル測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-20保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • ガス検知管 112ST シアン化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 112ST シアン化水素

    北川式/光明理化
    29,980税込32,978
    1式
    7日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:シアン化水素●測定範囲:20~2500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名112ST シアン化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-18保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • ガス検知管 108SC エチレン 北川式/光明理化

    ガス検知管 108SC エチレン

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:エチレン●測定範囲:1~200ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名108SC エチレン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-16校正証明書一般校正
  • ガス検知管 105SE アンモニア 北川式/光明理化

    ガス検知管 105SE アンモニア

    北川式/光明理化
    21,980税込24,178
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名1:アンモニア●測定範囲:1~200ppm●測定ガス名2:トリメチルアミン●測定範囲:0.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SE アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-14校正証明書一般校正
ガス採取/発生