カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- SIBATA(柴田科学)(235)
- 光明理化(56)
- ガステック(53)
- ジーエルサイエンス(46)
- アズワン(36)
- 近江オドエアーサービス(31)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- ヤマト産業(10)
- コクゴ(7)
- 新コスモス電機(6)
- ユタカ(Crown)(5)
- 千代田精機(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- climbing(クライミング)(4)
- アラム(4)
- イチネン製作所(4)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781袋(24本)翌日出荷●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72チューブ長さ(mm)70充填量100mg/50mg入数(本)24
ホッパー部 HV-R/RW型用
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
Oリング シャトルチューブ用
SIBATA(柴田科学)¥499税込¥5491個3日以内出荷シャトルチューブの補修部品です。シャトルチューブを持ち運ぶ際に取り付けるメクラフランジ用のOリングです。適合ハイボリウムエアサンプラー用アズワン品番64-3880-64
ホルダーパッキン
SIBATA(柴田科学)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・シャトルチューブ内のウレタンホルダーを固定するスペアパーツです。適合シャトルチューブ用アズワン品番64-3880-63
Nアダプター
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-62
クリップ押え
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-61
アナリティックバリアバッグ 1ヶ口 Aタイプ(スリーブ口)
近江オドエアーサービス¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷ガスバリア性・非吸着性に優れたガス試料採取バッグです。主に土壌・作業環境、VOCなどの測定に最適です。バッグ材質:PET樹脂フィルムΦ6・Φ8スリーブ、Φ7コネクター材質:PVDFΦ6・Φ8コック材質:PTFE®;規格外も製作します。お問合せ下さい。寸法(Φmm)(スリーブ)6
低流量オリフィスアダプター
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)45奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-18
吸引口セット PMP-001用
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481セット3日以内出荷パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)40奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-16
通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1質量(g)140アズワン品番64-3881-15
接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷・ミニポンプMP-W5PとバッテリーユニットLI-10Nを接続するためのオプションケーブルです。 ・MP-W5PにLI-10Nを外付けで接続することで、長時間の連続運転が可能となります。用途LI-10N用質量(g)50アズワン品番64-3881-14
流量指示計取付金具 FI-10N型用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷・ローボリウムポンプLV-40BWの側面に流量指示計FI-10Nを固定する際に必要な専用の取り付け金具です。用途LV-40BW型用
固定クリップ
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個63日以内出荷室内環境測定セットIES-5000用のオプション品である低位置用温度計LTM-1型をIES-5000型に固定するための部品です。用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)145奥行D(mm)70幅W(mm)20
騒音計袋
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。用途IES-5000用質量(kg)0.05高さH(mm)20奥行D(mm)100幅W(mm)90アズワン品番64-8273-74
照度計固定台
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04
低位置用温度計 IES-3000/4000型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。
ホース口 LV-250R型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・LV-250用の部品です。 ・オプションの手動式真空ポンプをチューブでつないで気密試験をおこなうことができます。電源AC100V 50/60Hz 2Aアズワン品番64-8273-53
PM2.5インパクタ用フィルター
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781箱(100枚)3日以内出荷・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。 ・Φ37mm寸法(Φmm)37
検出部用スタンド
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。検出部背面の装着用金具にはめることで、検出部を固定することができ、定点測定を簡単におこなうことができます。 また、外部吸引ユニットを取り付けた場合でも同様に使用できます。質量(kg)0.1高さH(mm)201奥行D(mm)105幅W(mm)130
フィルターケース ふた付 Φ35mm用
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881箱(5個)3日以内出荷・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
ウレタンホルダー短型用
SIBATA(柴田科学)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷・ダイオキシン用ハイボリウムエアサンプラーに付属されているウレタンホルダーの短型タイプです。 ・標準付属のウレタンホルダーの代わりに装着して使います。 ・2個のウレタン装着にちょうど良いコンパクトサイズです。材質ガラス
ガラス繊維フィルター 角形
SIBATA(柴田科学)¥68,999税込¥75,8991箱(50枚)3日以内出荷一般的なサンプリング用寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
ソフトケース FC-M1型用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷デジタル式のミニポンプ用基準流量計FC-M1型専用を保管したり、持ち運びに利用できます。用途FC-M1型用
ソフト付通信ケーブル
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・PM2.5サンプラーLV-250/-250RやローボリウムポンLV-40B/-40BR/-40BW用の専用オプションパーツです。 ・PCとつなぐことによって、付属ソフトからログデータの取得や動作設定、校正等をPCで操作可能にします。対応OSWindows98、Me、XP、Vista、7
ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。用途PMP-001型用アズワン品番64-3881-20
フィルターエレメント VFE-015 5個入
SIBATA(柴田科学)¥4,098税込¥4,5081セット(5個)3日以内出荷パーソナルミニポンプPMP-001型の吸引口内にあるフィルターです。用途PMP-001用アズワン品番64-3881-17
ソフトケース MT-05用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。用途MT-05用材質PVCナイロン質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275
カーボンビーズパッシブガスチューブ 低ブランク型 10本入
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781袋(10本)3日以内出荷石油系球状活性炭を充填した無指向性パッシブタイプのガス捕集剤です質量(g)約2.5寸法(Φ×mm)7×55有効期限製造後1年間充填剤球状活性炭 (約20~40メッシュ)300mg
スルーパイプ
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。用途HV-700R/1000F/RW用アズワン品番64-3880-65