カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- SIBATA(柴田科学)(235)
- 光明理化(56)
- ガステック(53)
- ジーエルサイエンス(46)
- アズワン(36)
- 近江オドエアーサービス(31)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- ヤマト産業(10)
- コクゴ(7)
- 新コスモス電機(6)
- ユタカ(Crown)(5)
- 千代田精機(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- climbing(クライミング)(4)
- アラム(4)
- イチネン製作所(4)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

グリス HV型用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。用途HV型用質量(g)100
ACアダプター SPU16B-105型
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。アズワン品番64-3880-51
ミニインラインガスフィルター
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
スマートバッグ 2F 3008シリーズ
ジーエルサイエンス¥4,998~税込¥5,498~1枚3日以内出荷から31日以内出荷耐溶剤性、耐熱性に 優れています。材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ PA 3008シリーズ
ジーエルサイエンス¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から41日以内出荷耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
圧力調整器 フィン式2段式
ヤマト産業¥89,980~税込¥98,978~1台38日以内出荷カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)質量(kg)1.3対象ガスCO2
CO/CO2モニタ
光明理化¥279,800税込¥307,7801個15日以内出荷データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。付属品キャリングケース寸法(mm)140×83×100測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))質量(g)約700(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度
CO/CO2モニタ
光明理化¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。付属品キャリングケース寸法(mm)155×83×100(突起部除く)測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))質量(g)約800(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度
マイティーパック 活栓付
ナリカ¥3,500~税込¥3,850~1組(10個)4日以内出荷気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等仕様キャップ付き、活栓1個付き材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
ガス検知管
北川式/光明理化¥2,598税込¥2,8581箱(5本)12日以内出荷種別174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用測定範囲一酸化窒素:10~300ppm、窒素酸化物:1~40ppm使用検知管名174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用測定回数【1箱】5測定ガス一酸化窒素、素酸化物アズワン品番8-5353-39
クリーンルーム用サンプリングバッグ
アズワン¥69,100税込¥76,0101箱(40枚×25袋)12日以内出荷1袋ずつ密閉されていますので、開封するまで無菌性が保たれています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング付属品低流量オリフィスアダプター仕様【内臓流量計】差圧式材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
サンプリングバッグ
アズワン¥57,400~税込¥63,140~1箱(500枚×2袋)12日以内出荷1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。食品用ホモジナイザーで使用できます。仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)容量(mL)1650耐熱温度(℃)-100~+80サイズ(mm)178×305
精密圧力調整器
千代田精機¥49,896~税込¥54,886~1台翌々日出荷から24日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)(入口/出口)25/0.6
圧力調整器
ユタカ(Crown)¥56,980~税込¥62,678~1個33日以内出荷から93日以内出荷ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)2.1タイプボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX)継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)流量25L/min
酸素モニタOXYMAN
泰榮エンジニアリング¥84,980税込¥93,4781台当日出荷長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン上にグラフ表示、データ保存ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481セット3日以内出荷・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付
SIBATA(柴田科学)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。 ・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。トラスコ品番168-1919適合本体MP-W5P
におい袋
近江オドエアーサービス¥56,980税込¥62,6781箱(3枚×100組)7日以内出荷におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)250×250容量(L)3
精密圧力調整器(レギュレーター)
ケニス¥96,980~税込¥106,678~1個21日以内出荷から45日以内出荷ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
普及型圧力調整器
ジーエルサイエンス¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。材質真鍮タイプ出口バルブ付二段式一次側圧力(MPa)2~20
個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品型式NWPS-254型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
金属捕集板 NWPS-254型用
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481箱(10個)3日以内出荷・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型のスペアパーツです。 ・吸引流量2.5L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が、金属捕集板に捕集される構造となっています。用途NWPS-254材質SUS寸法(Φmm)25
流量指示計 FI-10N型
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。 ・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。型式FI-10N型





































![マルエムパック マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985062-220209-02.jpg)