絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(71)
  • ケニス(27)
  • 日油技研工業(15)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • アルプ(8)
  • ナリカ(8)
  • メディコムジャパン(7)
  • ホギ(7)
  • TOHO(トーホー)(6)
  • ステム(6)
  • ナビス(アズワン)(6)
  • サンセイ医療器材(6)
  • アテクト(6)
  • ヘルマ(5)
  • コクゴ(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 積水化学工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラブバッグ 三商

    ラブバッグ

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
  • オートクレーブ用消臭剤  パンシル剤 三商

    オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(110錠)
    4日以内出荷
    内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
  • ガラスビーズ滅菌器 三商

    ガラスビーズ滅菌器

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
    仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
  • 鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ 三商

    鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ

    三商
    26,980税込29,678
    1セット(500枚)
    6日以内出荷
    底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
  • 滅菌ロールバッグ  エースステリ 三商

    滅菌ロールバッグ エースステリ

    三商
    57,980税込63,778
    1セット(2巻)ほか
    6日以内出荷
    蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
  • 滅菌パック ガゼットロールタイプ 三商

    滅菌パック ガゼットロールタイプ

    三商
    39,980税込43,978
    1巻
    5日以内出荷
    オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
    寸法(mm×m)(400×80)×100
  • ハイテックバッグSS用ラック 三商

    ハイテックバッグSS用ラック

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
  • ピペット滅菌器 角型 三商

    ピペット滅菌器 角型

    三商
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製滅菌缶 三商

    ステンレス製滅菌缶

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ループ&ニードル専用滅菌缶。
  • SSピペット滅菌器用傾斜スタンド 三商

    SSピペット滅菌器用傾斜スタンド

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
    適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)材質ステンレス寸法(mm)95×280×H160
  • サンバッグ クリア S・M用ラックアダプタ 三商

    サンバッグ クリア S・M用ラックアダプタ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    L用ラックをS・Mに適応させることができるアダプタです。
  • サンバッグ クリア Lサイズ用ラック 三商

    サンバッグ クリア Lサイズ用ラック

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    蓋付で足でペダルを踏むことにより自由に開閉できます。また、別売のアダプタを使用することでS、Mサイズにも適応します。
  • オートクレーブ用バック 三商

    オートクレーブ用バック

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。
    材質ポリプロピレン製寸法(mm)620×820
  • 角型ピペット滅菌缶 三商

    角型ピペット滅菌缶

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54材質SUS304 2B材厚さ(mm)0.4本体内寸法(mm)65×80×200

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品