滅菌器/オートクレーブ (2) 紫外線殺菌装置 (2) 滅菌缶/袋 (3) ブランド: アズワン価格: 50,000~100,000円すべて解除
殺菌線消毒保管庫 アズワン (1件のレビュー) 翌々日出荷
アズワン品番 1-7657-01 仕様 棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg) 18 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.8/2P 殺菌灯 15W×2灯 外寸法(mm) 490×382×600 庫内寸法(mm) 430×260×450
ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ) アズワン 当日出荷
LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワン 翌々日出荷
クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様 ●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質 HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃) 121(20分)
生物顕微鏡 アズワン 翌々日出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源 AC100V 50/60Hz 総合倍率 40~1000× 照明 透過/白色LEDライト(光量調整可) 焦点調整 一軸粗微動方 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil) 鏡筒形式 360°回転式ヘッド・傾斜角45° アズワン品番 4-1955-01 ステージ寸法(mm) 124×110(前後移動25、左右移動65) コンデンサの種類 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
滅菌ケース アルミニウム製 アズワン 6日以内出荷 から 24日以内出荷
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質 本体/アルミニウム、マット/シリコン 滅菌 (対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
水銀吸収用キット アズワン 6日以内出荷
水銀滴や微量の水銀元素を安全かつ完全に除去するために必要な試薬と付属品を一つにした製品です。面積約1m2を安全かつ簡単に浄化するのに十分な量が含まれています。
フレアー滅菌器 アズワン 当日出荷
短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。
2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
寸法(mm) 100×185×100(口内寸法Φ14×140) 質量(kg) 1.3 電源 AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ 型番 SAS-3000 電源コード(m) 約1.3 アズワン品番 2-3846-01
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
UV殺菌灯装置 環境テクノス 税込 ¥ 59,378 ¥ 53,980 バスケットへ