絞り込み
ブランド
- ナビス(アズワン)
- アズワン(27)
- Thermo Fisher Scientific(11)
- ケニス(11)
- ナリカ(8)
- 三商(7)
- メディコムジャパン(7)
- ホギ(7)
- 日油技研工業(6)
- ステム(6)
- サンセイ医療器材(6)
- アテクト(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- コクゴ(4)
- 積水化学工業(4)
- フジメディカル(4)
- ユーアイ化成(3)
- カワモト(川本産業)(3)
- 日昭産業(3)
- ブランドをもっと見る

プロシェア滅菌バッグ
ナビス(アズワン)¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)有効幅(mm)115変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄アズワン品番8-2601-14幅×長さ(mm)135×300
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
ナビス(アズワン)¥3,698~税込¥4,068~1箱(1巻)当日出荷から翌々日出荷様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ
ナビス(アズワン)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷バーストしづらいシール強度とピール性(はがしやすさ)をバランスよく兼ね備えています。取り出し口の正面から幅サイズが一目でわかるため、使い勝手に優れています。クラスB滅菌への耐性強度を保持し、リントが発生しずらい紙を使用しています。安心のPVA(ポリビニルアルコール)フリーです。1cm毎(5cm毎に実線)の目盛が両サイドにあります。仕様※オートクレーブ・EOG滅菌両用※ISO11140・ISO11607に準拠材質プロピペール、PP(ポリプロピレン)、PU(ポリウレタン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50枚)ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応。耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。仕様※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可材質SMS不織布





















![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)