絞り込み
直径(Φcm)
- 70(3)
- 90(3)
- 110(3)
- 125(3)
- 150(3)
- 180(3)
ブランド
- GEヘルスケア
- ADVANTEC(23)
- Whatman(ワットマン)(7)
- アズワン(3)
- ケニス(1)
「直径(Φcm)」から絞り込む
70(3)
90(3)
110(3)
125(3)
150(3)
180(3)

ダブルリング定量ろ紙FAST201
GEヘルスケア¥839~税込¥923~1箱(100枚)翌々日出荷から17日以内出荷JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。速いろ過が可能なグレードです。厚さ(μm)174JIS規格JIS P 3801 5種A相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.009
ダブルリング定量ろ紙SLOW203
GEヘルスケア(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1箱(100枚)翌々日出荷から5日以内出荷JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 5種C相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.009
ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202
GEヘルスケア¥839~税込¥923~1箱(100枚)6日以内出荷から80日以内出荷JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 5種B相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約10ろ過速度>35to≦70(s)灰分含有率(%)≦0.009