絞り込み
直径(Φcm)
  • 47
  • 2.5(5)
  • 4.7(5)
  • 5.5(4)
  • 11(4)
  • 15(4)
  • 21(10)
  • 24(8)
  • 25(11)
  • 26(4)
  • 37(11)
  • 42.5(4)
  • 45(4)
  • 55(11)
  • 70(11)
  • 90(13)
  • 110(10)
  • 125(10)
  • 150(10)
  • その他(8)
粒子保持能(μm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
最高使用温度(℃)
  • 120(3)
  • 500(4)
ろ水時間(s)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 28(1)
ブランド
  • ADVANTEC(8)
  • Whatman(ワットマン)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス繊維ろ紙とは、ガラス繊維で作られたろ紙。主な材質は硼珪酸塩ガラス繊維です。強酸や強アルカリを除く薬品に対して使用することができ、120℃~500℃といった高温にも耐えられます。また、ろ過速度が速く、沈殿物保持性にも優れているため、ろ過の効率性が高いことも特長のひとつです。液体や大気のろ過・分溜・分離・抽出に用いられ、研究や開発などの現場で使用されています。ろ紙の厚さは0.2mm~0.7mm、保留粒子径は0.5μm~1μm程度のものがあり、用途に適したものを選択することが可能です。有機バインダー処理を施すことで強度をより高めたタイプのものもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
21(10)
25(11)
37(11)
47
55(11)
70(11)
90(13)
110(10)
125(10)
150(10)
直径(Φcm)をもっと見る
  • ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC

    ガラスろ紙GS-25

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷から43日以内出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維ろ水時間(s)15捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70圧力損失(kPa)0.32厚さ(mm)0.21
  • ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-100

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
  • ガラスろ紙 GA-55 ADVANTEC

    ガラスろ紙 GA-55

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
    保留粒子径(μm)0.6捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23仕様バインダーナシ
  • ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/A

    Whatman(ワットマン)
    4,698税込5,168
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6厚さ(mm)0.26坪量(g/m2)53荷重容量ろ過速度
  • ガラス繊維ろ紙 GF/B Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/B

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(100枚)
    当日出荷から19日以内出荷
    厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い材質硼珪酸ガラス
  • ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/F

    Whatman(ワットマン)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    当日出荷から84日以内出荷
    優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/F厚さ(mm)0.42粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75荷重容量ろ過速度やや遅
  • ガラスろ紙GA-200 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-200

    ADVANTEC
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維粒子保持能(μm)0.8最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)175捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)圧力損失(kPa)0.35ろ水時間(s)15厚さ(mm)0.74
  • ガラス繊維ろ紙 GF/C Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/C

    Whatman(ワットマン)
    7,898税込8,688
    1箱(100枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
    保留粒子径(μm)1.2グレードGF/C坪量(g/m2)53厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。
  • ガラスろ紙GC-50 ADVANTEC

    ガラスろ紙GC-50

    ADVANTEC
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 。生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 。ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析ろ紙番号GC-50厚さ(mm)0.19ろ水時間(s)28保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP)タイプバインダーなし最高使用温度(℃)500
  • ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC

    ガラスろ紙GB-100R

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    捕集効率が高く含有金属分も少ない。大気中の浮遊粒子状物質捕集用。
  • ガラスろ紙GC-90 ADVANTEC

    ガラスろ紙GC-90

    ADVANTEC
    7,198税込7,918
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
    保留粒子径(μm)0.5厚さ(mm)0.3タイプバインダーあり質量(g/m2)100捕集効率(%)99.99圧力損失(kPa)0.42ろ水時間(s)20最高使用温度(℃)120
  • ガラスろ紙 DP-70 ADVANTEC

    ガラスろ紙 DP-70

    ADVANTEC
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。 ガラス濾紙バインダー処理品のなかで、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。 蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。 メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
    保留粒子径(μm)0.6厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170圧力損失(kPa)0.52ろ水時間(s)20仕様バインダーあり
  • 石英ろ紙 円形 QM TGK(東京硝子器械)

    石英ろ紙 円形 QM

    TGK(東京硝子器械)
    28,980税込31,878
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
    スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
  • プレフィルタ Whatman(ワットマン)

    プレフィルタ

    Whatman(ワットマン)
    9,498税込10,448
    1ケース(40枚)
    5日以内出荷から84日以内出荷
    目の細かさが異なる2種類のガラス繊維ろ紙を重合せることにより、効率的に粒子をカットします。飛躍的に寿命を長くし、高流速を可能にします。
    グレードGMF150
ガラス繊維ろ紙