絞り込み
直径(Φcm)
- 2.1(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 4.25(1)
- 4.7(1)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 9(1)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- その他(1)
粒子保持能(μm)
- 2.7
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
ブランド
- Whatman(ワットマン)(1)
ガラス繊維ろ紙とは、ガラス繊維で作られたろ紙。主な材質は硼珪酸塩ガラス繊維です。強酸や強アルカリを除く薬品に対して使用することができ、120℃~500℃といった高温にも耐えられます。また、ろ過速度が速く、沈殿物保持性にも優れているため、ろ過の効率性が高いことも特長のひとつです。液体や大気のろ過・分溜・分離・抽出に用いられ、研究や開発などの現場で使用されています。ろ紙の厚さは0.2mm~0.7mm、保留粒子径は0.5μm~1μm程度のものがあり、用途に適したものを選択することが可能です。有機バインダー処理を施すことで強度をより高めたタイプのものもあります。
「直径(Φcm)」から絞り込む
2.5(1)
4.25(1)
4.7(1)
5.5(1)
7(1)
9(1)
11(1)
12.5(1)
15(1)
その他(1)

ガラス繊維ろ紙 GF/D
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100枚)ほか当日出荷から84日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。粒子保持能(μm)2.7厚さ(mm)0.68坪量(g/m2)121グレードGF/D