絞り込み
ブランド
- Whatman(ワットマン)
- ADVANTEC(9)
- アドバンテック(1)
「直径(Φcm)」から絞り込む

シリカ繊維円筒濾紙
Whatman(ワットマン)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)当日出荷加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
円筒ろ紙 セルロース
Whatman(ワットマン)¥10,980税込¥12,0781箱(25個)3日以内出荷セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。TGK品番996-41-08-05厚さ(mm)1内径×全長(mm)28×100
円筒ろ紙 シリカ
Whatman(ワットマン)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。TGK品番996-41-08-21厚さ(mm)1.90内径×全長(mm)25×90