カテゴリ
絞り込み
粒子保持能(μm)
- 0.7(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.7(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 11(1)
直径(Φcm)
- 7(5)
- 9(5)
- 11(5)
- 12.5(5)
- 15(5)
- 21(4)
- 24(6)
- 25(5)
- 37(4)
- 42.5(5)
- 47(5)
- 55(8)
- 70(11)
- 90(13)
- 110(10)
- 125(12)
- 150(11)
- 185(5)
- 240(6)
- その他(5)
- 直径(Φcm)をもっと見る
ブランド
- Whatman(ワットマン)
- ADVANTEC(119)
- SKC(環境測定)(47)
- アドバンテック(28)
- ビーエム機器(13)
- 桐山製作所(11)
- アズワン(10)
- Thermo Scientific Nalgene(9)
- GEヘルスケア(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- CAMAG(カマグ)(4)
- ケニス(4)
- TARSONS(4)
- 旭製作所(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- 三商(3)
- Finn(3)
- ナリカ(3)
- ブランドをもっと見る

定性ろ紙 #1
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40厚さ(mm)0.18グレード#1粒子保持能(μm)11JIS規格1種(JISP3801)相当対応商品国産ろ紙:No.1坪量(g/m2)88ろ過速度中速(40s/100mL)灰分含有率(%)0.06荷重容量中
ガラス繊維ろ紙 GF/A
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6坪量(g/m2)53ろ過速度速荷重容量強
ガラス繊維ろ紙 GF/F
Whatman(ワットマン)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100枚)ほか当日出荷から84日以内出荷優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量強
ガラス繊維ろ紙 GF/B
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか当日出荷から19日以内出荷厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い
定性ろ紙 #4
Whatman(ワットマン)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
ガラス繊維ろ紙 GF/D
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100枚)ほか当日出荷から84日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.68グレードGF/D粒子保持能(μm)2.7坪量(g/m2)121
ガラス繊維ろ紙 GF/C
Whatman(ワットマン)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100枚)ほか当日出荷から33日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。グレードGF/C坪量(g/m2)53保留粒子径(μm)1.2
液相分離濾紙1PS
Whatman(ワットマン)¥979~税込¥1,077~1箱(100枚)当日出荷から83日以内出荷ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
定性ろ紙 #2
Whatman(ワットマン)¥949~税込¥1,044~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。仕様国産ろ紙相当品No.2厚さ(mm)0.19入数(枚)100粒子保持能(μm)8JIS規格2種相当対応商品国内ろ紙:No.2質量(g/m2)97ろ水時間(s)55(初期)灰分0.06%
ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形)
Whatman(ワットマン)¥19,052~税込¥20,957~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。タイプ円型耐熱温度(℃)500℃
ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr)
Whatman(ワットマン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から24日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。厚さ(mm)0.34グレード3MMChr坪量(g/m2)185吸水速度(mm/30min)130
シリカ繊維円筒濾紙
Whatman(ワットマン)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)当日出荷加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
ガラス繊維濾紙
Whatman(ワットマン)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷から97日以内出荷用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1.5荷重容量強
ガラス繊維濾紙 GF/C(円形)
Whatman(ワットマン)¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)5日以内出荷から33日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。タイプ円形ろ紙GF/C
定量ろ紙 #43
Whatman(ワットマン)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100枚)当日出荷から84日以内出荷仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
定量ろ紙 #42
Whatman(ワットマン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100枚)17日以内出荷から24日以内出荷仕様JIS規格:5種C、国産ろ紙相当品:No.5C、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.007、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):240スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
定性ろ紙 #6
Whatman(ワットマン)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)6日以内出荷から97日以内出荷グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
定性ろ紙 #5
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)翌々日出荷から97日以内出荷定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
定性ろ紙 #3
Whatman(ワットマン)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。厚さ(mm)0.39スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。粒子保持能(μm)6坪量(g/m2)187灰分0.06%ろ過速度90秒(初期)
クロマトグラフィー用ペーパー角型(17 Chr 角型)
Whatman(ワットマン)¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)5日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。荷重容量が非常に大きい場合に適した、厚手のろ紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(gあたり水980gを吸収)、分取用、吸水ろ紙電気泳動等にお勧めです。TGK品番996-41-09-26グレード17Chr寸法(cm)46×57
折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入
Whatman(ワットマン)¥7,998~税込¥8,798~1箱(500枚)20日以内出荷から24日以内出荷折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入
Whatman(ワットマン)¥8,998~税込¥9,898~1箱(500枚)17日以内出荷から20日以内出荷折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能。作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き。フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
ガラス繊維角形濾紙
Whatman(ワットマン)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷用途粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。仕様ワットマン濾紙名:GF/F、濾過速度:やや遅厚さ(mm)0.42タイプ角形サイズ(cm)46×57粒子保持能(μm)0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)アズワン品番2-333-14荷重容量強