抽出器・冷却器・エバポレーターは、一般的なソックレー抽出器は最下部に溶媒を入れたフラスコが加熱され、蒸発し最上部の冷却管で凝結する機械です。また冷却器または還流管と呼ばれ、蒸気や液体を冷やす装置です。種類はさまざまあり、筒が二重になったものや二重のガラス管のタイプなど用途によって使い分けられます。エバボレーターとは主に溶媒を除去する際に用いる蒸気装置で、減圧すると固体や液体を蒸発するために使用します。
1,697件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)315下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)8
SPC ふっ素蒸留容器300mL SIBATA(柴田科学)SPC ふっ素蒸留容器300mLSIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
JIS K0101工業用水試験法/JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置Ⅱ型用の蒸留容器(部品)です。
用途JIS K0101工業用水試験法JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置II型用の蒸留容器(部品)です。容量(mL)300全高(mm)325上部(SPC)SPC-24側管SPC-15、(上部)SPC-19
ミクロ 窒素分解 架台 電熱式 SIBATA(柴田科学)ミクロ 窒素分解 架台 電熱式SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
トラスコ品番112-6224
スタンド VC10.400 IKAスタンド VC10.400IKA
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
フッ素ゴムパッキン GTO-250R/RS用 SIBATA(柴田科学)フッ素ゴムパッキン GTO-250R/RS用SIBATA(柴田科学)
499税込549
1個
4日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-250R/RS用です。
温度範囲(℃)0~200アズワン品番64-8272-86
リービッヒ冷却管 PFAチューブ仕様 TS29/32 NR0131シリーズ フロンケミカルリービッヒ冷却管 PFAチューブ仕様 TS29/32 NR0131シリーズフロンケミカル
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
筒部はガラスを使用しているので、高い透明性をもっています接液部:オールフッ素樹脂
仕様ジョイント: TS29/32、冷却水側接続ジョイント: タケノコ外径Φ9(I型とL型、各1コ付属)材質筒部/ガラス、チューブ/PFA
球入冷却器 ソックスレー用 COAシリーズ アズワン球入冷却器 ソックスレー用 COAシリーズアズワン
13,266税込14,593
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
抽出器 ソックスレー用 SEシリーズ アズワン抽出器 ソックスレー用 SEシリーズアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm IKAロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpmIKA
899,800税込989,780
1セット
63日以内出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-02冷却面積1200平方センチメートル
ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm IKAロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpmIKA
849,800税込934,780
1セット
63日以内出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-01冷却面積1200平方センチメートル
UT-2000型用ノズル付き蓋 EYELA(アイラ/東京理化器械)UT-2000型用ノズル付き蓋EYELA(アイラ/東京理化器械)
30,980税込34,078
1個
14日以内出荷
UT-1000型用ノズル付き蓋 EYELA(アイラ/東京理化器械)UT-1000型用ノズル付き蓋EYELA(アイラ/東京理化器械)
30,980税込34,078
1個
14日以内出荷
ロータリーエバポレーター ヤマト科学ロータリーエバポレーターヤマト科学
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)モーターDCブラシレスモーター回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
溶剤容器 SIBATA(柴田科学)溶剤容器SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1箱(4個)
4日以内出荷
BUCHIソックスレー用の溶媒容器。
適合機種B-811
ボールジョイントクランプ SIBATA(柴田科学)ボールジョイントクランプSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
48日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
セミ・ミクロケルダール窒素分解器 SIBATA(柴田科学)セミ・ミクロケルダール窒素分解器SIBATA(柴田科学)
169,800税込186,780
1台
17日以内出荷
・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。 ・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。
仕様排気筒: 1コ付付属品ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付質量(kg)8電源AC100V 50/60Hz 1.2kW高さH(mm)560奥行D(mm)220ヒーター容量(W)200×6 無段可変型幅W(mm)600
ミクロ・ケルダール 窒素分解器 SIBATA(柴田科学)ミクロ・ケルダール 窒素分解器SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1セット
17日以内出荷
・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
仕様排気筒 1コ付付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付質量(kg)6.5電源AC100V 50/60Hz 1.2kW高さH(mm)320奥行D(mm)190ヒーター容量(W)100×6 無段可変型幅W(mm)430アズワン品番64-3880-31
シャッター SIBATA(柴田科学)シャッターSIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-3000用のオプションパーツです。
用途GTO-3000用
フリーロックブロック SIBATA(柴田科学)フリーロックブロックSIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥する試料が多い時に直接入れると最大45度の傾斜角にして使用することができます。 ・GTO-2000/-3000回転加熱型から乾燥型へ換装する際に必要なオプションパーツです。
用途GTO-2000用
赤外線反射筒 SIBATA(柴田科学)赤外線反射筒SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1個
17日以内出荷
・GTO-2000回転加熱型オプションパーツです。 ・ヒーターから発生する赤外線を外部へ逃がさないようにし、ヒーター管の内部温度を均一に保たせます。 ・筒は二重になっていて、取っ手を持って回転させることで、観察用窓の開閉をおこなうことができます。
用途GTO-2000用
ターンテーブル SIBATA(柴田科学)ターンテーブルSIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000乾燥型専用で、本体とフリーロックブロックの間に取り付けるオプションパーツです。 ・ヒーターブロック部の向きを180度逆向きに回転させて使用することが可能となります。
用途GTO-2000用
クーリングユニット SIBATA(柴田科学)クーリングユニットSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTOシリーズ用のオプション部品です。
アズワン品番64-8272-89
排気アダプター SIBATA(柴田科学)排気アダプターSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTOシリーズ用のオプション部品です。
アズワン品番64-8272-88
気密シール SIBATA(柴田科学)気密シールSIBATA(柴田科学)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTOシリーズ用のオプション部品です。
アズワン品番64-3880-27
回転フラスコ SIBATA(柴田科学)回転フラスコSIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
エバポレーターSRM-3型用オプション部品 SRE-M3型標準付属タイプ(ISO規格)
容量(mL)300規格ISO規格
真空シール SIBATA(柴田科学)真空シールSIBATA(柴田科学)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
エバポレーターSRM-3型用オプション部品
ガラスセット SIBATA(柴田科学)ガラスセットSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
常圧蒸留装置 AB17-1シリーズ 桐山製作所常圧蒸留装置 AB17-1シリーズ桐山製作所
57,980税込63,778
1セット
21日以内出荷
溶剤回収、又は沸点が離れた液体混合物の蒸留分離に適しています。留出蒸気の沸点が測定できるようになっています。
二重栓エーテル瓶 GSK 茶 桐山製作所二重栓エーテル瓶 GSK 茶桐山製作所
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
御希望により、3L・5Lも製作いたします。
適合目盛なしジョイントサイズ(外栓)TS24/20、(内栓)TS15/20
二重栓エーテル瓶 GSK 白 桐山製作所二重栓エーテル瓶 GSK 白桐山製作所
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
御希望により、3L・5Lも製作いたします。
適合目盛なしジョイントサイズ(外栓)TS24/20、(内栓)TS15/20
エーテル瓶 F13C-3シリーズ 桐山製作所エーテル瓶 F13C-3シリーズ桐山製作所
9,488税込10,437
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
エーテル等揮散性試料の容器です。
セミボール用クランプ J2-10シリーズ 桐山製作所セミボール用クランプ J2-10シリーズ桐山製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
セミボールジョイントは各種利点がありますが半面、ジョイントがはずれやすいので、それらを保持するための金具です。ガラス器具を壊さずに固定いたします。セミボールジョイントには必ず御使用下さい。
ジョイント付セミボール J2シリーズ 桐山製作所ジョイント付セミボール J2シリーズ桐山製作所
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷
既製ガラス器具で装置を組む場合、装置にかかる各方向の力を吸収し組立てを容易にするほか、装置全体の破壊を防ぐために必要と思われる個所に御使用下さい。
セミボールジョイントメス型 J2-7シリーズ 桐山製作所セミボールジョイントメス型 J2-7シリーズ桐山製作所
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
既製ガラス器具で装置を組む場合、装置にかかる各方向の力を吸収し組立てを容易にするほか、装置全体の破壊を防ぐために必要と思われる所に御使用下さい。このジョイントは装置を大きく組んだ場合歪みを吸収し、装置全体の破損を防ぐために用います。材質はほうけい酸ガラス-1JR-1
セミボールジョイントオス型 J2-6シリーズ 桐山製作所セミボールジョイントオス型 J2-6シリーズ桐山製作所
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
既製ガラス器具で装置を組む場合、装置にかかる各方向の力を吸収し組立てを容易にするほか、装置全体の破壊を防ぐために必要と思われる所に御使用下さい。これらのジョイントは接続する面が正確な半球であり、その面は透明になっております。材質はほうけい酸ガラス-1JR-1
ジョイントクランプ J2-5シリーズ 桐山製作所ジョイントクランプ J2-5シリーズ桐山製作所
449税込494
1個
翌々日出荷
メスジョイント J2-4シリーズ 桐山製作所メスジョイント J2-4シリーズ桐山製作所
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
研究室において実験家各位が御自分で各種の装置を組立てる場合に使用する全透明摺合せジョイントで、特徴は、グリースを使用せずに漏洩が少なく、また実験終了後の装置の分解の際に、おこりやすい摺合せの固着しにくくなっております。材質はほうけい酸ガラス-1で、加工がしやすく組立後の歪みによる破壊も少なく、また一般に管材も販売されておりますので、それらの入手及び組立に便利です。またセミボールジョイントも各種揃えてありますから装置の作製・修理に御使用下さい。材質はほうけい酸ガラス-1JR-1
オスジョイント J2シリーズ 桐山製作所オスジョイント J2シリーズ桐山製作所
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
研究室において実験家各位が御自分で各種の装置を組立てる場合に使用する全透明摺合せジョイントで、特徴は、グリースを使用せずに漏洩が少なく、また実験終了後の装置の分解の際に、おこりやすい摺合せの固着しにくくなっております。材質はほうけい酸ガラス-1で、加工がしやすく組立後の歪みによる破壊も少なく、また一般に管材も販売されておりますので、それらの入手及び組立に便利です。
クデルナーダニッシュ濃縮装置 三商クデルナーダニッシュ濃縮装置三商
279,800税込307,780
1個
18日以内出荷
種別標準ガラス部一式品名濃縮フラスコ 500ml、受器(目盛付)10ml番号7、39
フェーノール蒸留装置 三商フェーノール蒸留装置三商
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
種別ガラス部一式
抽出器/冷却器/エバポレーター