抽出器・冷却器・エバポレーターは、一般的なソックレー抽出器は最下部に溶媒を入れたフラスコが加熱され、蒸発し最上部の冷却管で凝結する機械です。また冷却器または還流管と呼ばれ、蒸気や液体を冷やす装置です。種類はさまざまあり、筒が二重になったものや二重のガラス管のタイプなど用途によって使い分けられます。エバボレーターとは主に溶媒を除去する際に用いる蒸気装置で、減圧すると固体や液体を蒸発するために使用します。
1,697件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートパス蒸留装置セット アズワンショートパス蒸留装置セットアズワン
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ショートパス蒸留装置セット アズワンショートパス蒸留装置セットアズワン
43,857税込48,243
1式
12日以内出荷
簡易にショートパス蒸留ができるセットです。オプションのVバイアルフラスコセット(分流受け器付)を使用すれば少量サンプルにも対応できます。
種別分流3又セットアズワン品番3-6166-01
石英ボート アズワン石英ボートアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
材質石英ガラス仕様直口タイプ
エアーコンデンサー アズワンエアーコンデンサーアズワン
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
水冷式コンデンサーに替わる高性能エアーコンデンサーです。冷却に水を必要としないので、節水や水漏れリスクを軽減できます。フィン付きのメタルジャケットにより熱交換効率を高めた方式です。
ハイスピードトラップ SEKIYAハイスピードトラップSEKIYA
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
高速回転でもぶれの少ないロータリーエバポレーター用のトラップです。 三角フラスコ型は逆三角形の形状の為、突沸試料が素早くスムーズに蒸留フラスコに戻ります。 ハート型は逆三角形の形状をしたリターンホール付トラップです。
上部摺合29/42下部摺合29/42
試験管アダプタ(エバポレーター用) SEKIYA試験管アダプタ(エバポレーター用)SEKIYA
24,980税込27,478
1個
46日以内出荷
ナスフラスコの代わりに試験管を使用できるようにするアダプタです。 3本~6本の試験管の装着や微量試料を濃縮する際に便利です。
寸法(Φmm)93(300mL)摺合せ(試験管)15/25
ロータリーエバポレーター用受部 ヤマト科学ロータリーエバポレーター用受部ヤマト科学
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
蒸留・精製・濃縮から有機溶媒の留去に使用する、ロータリーエバポレーター用のガラス器具です。
シアンイオンガラス SIBATA(柴田科学)シアンイオンガラスSIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
アンモニウムイオン蒸留装置 SIBATA(柴田科学)アンモニウムイオン蒸留装置SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
SPCフッ素イオン1型ガラス SIBATA(柴田科学)SPCフッ素イオン1型ガラスSIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1セット
32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ部の両サイドには透明ボールジョイントを使用し、角度合わせが自在で組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ(1L)、三口ケルダールフラスコ(500mL)、連結導入管、トラップ、トラップ球、温度計アダプター×2、メスフラスコ(250mL)、連結管トラップ、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター、平栓(SPC-15)型式I型
レーリッヒ管 SIBATA(柴田科学)レーリッヒ管SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
レーリッヒ管、マジョニア管は牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法 SIBATA(柴田科学)水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法SIBATA(柴田科学)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。 ・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。 ・JIS K0101/K0102準拠
適合(SPCジョイント)24、15,15仕様定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL構成部品連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)
ひ素試験器 装置A SIBATA(柴田科学)ひ素試験器 装置ASIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
・第12 改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
型式グートツァイト法構成部品ツバ管A、ツバ管B、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素試験器(ひ素びん)
加熱容器 MEL-280型用 SIBATA(柴田科学)加熱容器 MEL-280型用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
・融点測定装置MEL-281型の加熱されるガラス容器のスペアパーツです。 ・内部にはシリコンオイル等を入れて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
リークアダプター A、V型用 SIBATA(柴田科学)リークアダプター A、V型用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。 ・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。 ・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
昇華用冷却器 GTO型用 SIBATA(柴田科学)昇華用冷却器 GTO型用SIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
17日以内出荷
・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。 ・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
用途Φ44-50乾燥管用
クーリングユニット GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)クーリングユニット GTO-2000/3000用SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・低沸点物試料の蒸留の際に、氷やドライアイスで冷却球を冷却し、回収率をアップさせます。 ・GTO-2000/-3000乾燥型から回転加熱型へ変更する際に必要となるオプションパーツです。
用途GTO-2000/3000用
乾燥管Φ50 GTO型用 SIBATA(柴田科学)乾燥管Φ50 GTO型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・試料を秤量びんや直接乾燥管に入れて乾燥をおこないます。 ・GTO-1000にはオプションパーツとして交換使用が可能です。
用途GTO-2000用
ガラス部ホルダー GTO型用 SIBATA(柴田科学)ガラス部ホルダー GTO型用SIBATA(柴田科学)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。 ・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。
用途GTO-2000用
シャッター本体 GTO型用 SIBATA(柴田科学)シャッター本体 GTO型用SIBATA(柴田科学)
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・GTO-2000乾燥型から回転加熱型へ変更する際にオプションパーツとして必要になります。
用途GTO-2000用
排気アダプター GTO型用 SIBATA(柴田科学)排気アダプター GTO型用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準部品です。 ・減圧用の真空装置を接続するホースノズルと開閉コックが付属しています。
用途GTO-2000/3000用
気密シールPTFEアダプター GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)気密シールPTFEアダプター GTO-2000/3000用SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・気密シールと共に気密性を保持するためのガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用のスペアパーツです。
用途GTO-2000/3000用
試料球 GTO型用 SIBATA(柴田科学)試料球 GTO型用SIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-1000/GTO-2000/GTO-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません
用途GTO-1000/2000/3000用
秤量びんホルダー Φ18用 GTO型用 SIBATA(柴田科学)秤量びんホルダー Φ18用 GTO型用SIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・秤量びんに入れた試料をセットして、乾燥させる際に使用します。 ・GTO-3000乾燥型/GTO-1000にはオプションパーツとして使用可能です。・BUCHI社製用ではありません
用途GTO-200/1000/2000/3000用
乾剤フラスコ GTO型用 SIBATA(柴田科学)乾剤フラスコ GTO型用SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
・乾燥管とガラス部ホルダーで組付け、乾燥材を入れて使います。 ・BUCHI社製用ではありません
用途GTO-200/1000/2000/3000用
ペーパーダクト 短形 SIBATA(柴田科学)ペーパーダクト 短形SIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-201/215/R-300の短形用のスペアパーツです。 ・A型ガラス部以外に使用可能です。 ・真空シールは、別途ご用意ください。
型式短形外径(Φmm)26摺合せSPC-29
回転フラスコ 10L SIBATA(柴田科学)回転フラスコ 10LSIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
直径(Φmm)100容量(L)10
セミ・ミクロ蒸留装置 K型 SIBATA(柴田科学)セミ・ミクロ蒸留装置 K型SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
ウォーターバス WB-16M型 SIBATA(柴田科学)ウォーターバス WB-16M型SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)500質量(kg)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)温度精度±3℃槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)温度調節液体膨張式槽容量(L)2
石英ボート アズワン石英ボートアズワン
8,490税込9,339
1個
当日出荷から23日以内出荷
精油定量装置 SIBATA(柴田科学)精油定量装置SIBATA(柴田科学)
97,980税込107,778
1セット
6日以内出荷
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。 ・試験方法については日本薬局方を参照ください。
付属品丸底フラスコ、精油定量受器、冷却器材質ほうけい酸ガラス
大型ソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)大型ソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
169,800税込186,780
1セット
33日以内出荷
抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
材質ほうけい酸ガラスフィルター160~250μm上部摺合45/50下部摺合29/42
高温用抽出部 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)高温用抽出部 ソックスレー脂肪抽出用SIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
・共通摺合せソックスレーのオプション抽出部です。 ・加熱するサンプルフラスコからの蒸気が直接抽出部を加温する構造のため、通常よりも高い温度で効率のよい抽出をおこなうことが可能です。
用途043120-01用材質ほうけい酸ガラス
抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1個
33日以内出荷
・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250上部摺合34/45下部摺合24/40
抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
SPC冷却器 水分定量用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 水分定量用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。
材質ほうけい酸ガラス型式400mm下部(SPC)SPC-24胴外径(Φmm)36
抽出用円筒 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)抽出用円筒 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
SPCセミ・ミクロ脂肪抽出器セット用のスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250
抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-24
SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
56,980税込62,678
1セット
6日以内出荷
SPC透明ジョイント使用のセミミクロタイプです。
材質ほうけい酸ガラス
ディーンスターク抽出装置 ガラス部セット SIBATA(柴田科学)ディーンスターク抽出装置 ガラス部セットSIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質ほうけい酸ガラス
抽出器/冷却器/エバポレーター