1,704件中 1,561~1,600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,490 税込9,339
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)精油定量装置
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。 ・試験方法については日本薬局方を参照ください。
付属品丸底フラスコ、精油定量受器、冷却器 材質ほうけい酸ガラス
1セット
97,980 税込107,778
6日以内出荷

抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
材質ほうけい酸ガラス フィルター160~250μm 上部摺合45/50 下部摺合29/42
1セット
169,800 税込186,780
33日以内出荷

・共通摺合せソックスレーのオプション抽出部です。 ・加熱するサンプルフラスコからの蒸気が直接抽出部を加温する構造のため、通常よりも高い温度で効率のよい抽出をおこなうことが可能です。
用途043120-01用 材質ほうけい酸ガラス
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用 材質ほうけい酸ガラス フィルター穴径(μm)160~250 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
26,980 税込29,678
33日以内出荷

共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150 球径(Φmm)75 摺合せ24/40
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合34/45
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 水分定量用
JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。
材質ほうけい酸ガラス 型式400mm 下部(SPC)SPC-24 胴外径(Φmm)36
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷

SPCセミ・ミクロ脂肪抽出器セット用のスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス フィルター穴径(μm)160~250
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-24
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SPC透明ジョイント使用のセミミクロタイプです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷

水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

・セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。 ・各種環境ホルモンなどに関連する物質の抽出装置として利用できます。 ・食品、土壌など固形物(固体物)からの抽出装置としても利用できます。 ・試料を入れる抽出部はセパラブルフランジを採用、口内径は100mmです。 ・各部の接続ジョイントは、真空グリースが不要のSPCジョイントを使用。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
259,000 税込284,900
33日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に 付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス
1セット
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・SPCソックスレー脂肪抽出器用の予備フラスコです。
容量(mL)150 材質ほうけい酸ガラス 球径(Φmm)75 摺合せSPC-24
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)255 型式150mL用 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-34
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷

・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う精油定量受器です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)5 下部(SPC)SPC-29 上部(SPC)SPC-15 コックTF-13
1個
58,980 税込64,878
32日以内出荷

SIBATA(柴田科学)抽出器 PCB還流装置用
・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)195 胴外径(Φmm)32
1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

SIBATA(柴田科学)受器 PCB還流装置用
・45/40透明すり合わせ規格の接続部を持つ丸底の受器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)200 全高(mm)170 外径(Φmm)50 摺合せ45/50
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

蒸圧蒸留装置に使う連結管です。
1個
13,860 税込15,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン濃縮装置
材質硼珪酸ガラス-1
1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1
1個
11,286 税込12,415
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

climbing(クライミング)常圧蒸留装置
材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ19/38
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しているSPC透明ジョイントは、気密性が高く接液部のシール剤は必要ありません。
1個
36,980 税込40,678
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

38mm巾が標準です。裂け等の破損があれば、新しい腰バンドと交換してください。
トラスコ品番422-6565 適合機種VTシリーズ 品名VT用腰バンド
1個
939 税込1,033
当日出荷

互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。装置の排出部以外はすべてIWAKI CTE33とPTFEから構成されています。
規格TS19/38
1箱(1個)
2,698 税込2,968
12日以内出荷

1箱(1個)
10,980 税込12,078
12日以内出荷

※有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。
1箱(1個)
5,398 税込5,938
12日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)蒸留装置用ロートアダプター
※有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。
1箱(1個)
2,698 税込2,968
12日以内出荷

1箱(1個)
8,098 税込8,908
12日以内出荷

有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。
1箱(1個)
4,698 税込5,168
12日以内出荷

1箱(1個)
7,298 税込8,028
12日以内出荷

1箱(1個)
6,698 税込7,368
12日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)蒸留装置用導入管 19/38
有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。
1箱(1個)
22,980 税込25,278
12日以内出荷

フッ素化合物の工場排水試験等に。(二重管形蒸留フラスコ仕様)。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主上部TS19/38、主下部TS24/40、側部SJ29/12
1箱(1個)
8,098 税込8,908
12日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)蒸留装置用キャピラリー90
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。材質はIWAKI CTE33ガラスおよびPTFE製です。留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、 専用の留出用フラスコ(分液ロート)1,000mL(D6341FS1000) をご使用ください。※( )内の製品はセットには含まれません。特注品も製作いたします。※箱入数は、本セット品の場合にのみ表中の入数となります。補充でお買い求めの際は、 こちら に記載されている箱入数単位での販売となります。
規格キャピラリー90 19/38
1箱(1個)
3,698 税込4,068
12日以内出荷