抽出器/冷却器/エバポレーター :「エバポレーター」の検索結果
抽出器・冷却器・エバポレーターは、一般的なソックレー抽出器は最下部に溶媒を入れたフラスコが加熱され、蒸発し最上部の冷却管で凝結する機械です。また冷却器または還流管と呼ばれ、蒸気や液体を冷やす装置です。種類はさまざまあり、筒が二重になったものや二重のガラス管のタイプなど用途によって使い分けられます。エバボレーターとは主に溶媒を除去する際に用いる蒸気装置で、減圧すると固体や液体を蒸発するために使用します。
関連キーワード
商品豆知識
冷却面積1200cm2
モータータイプDCブラシレスモーター
モーター入力(W)75
回転数(min-1[r.p.m])20~280
回転数表示方式デジタル
機能左右反転機能、インターバル作動機能、スムーススタート機能
アングル(°)ヘッド調整幅/0~45°
ストローク(mm)上下/140(電動)、下限/60(安全機能付)
温度範囲(℃)室温~180
制御方式(加熱)マイクロプロセッサ制御
温度表示デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×410×570(ガラスセット無し)
質量(kg)20(ヒーティングバス付ガラスセット無)
許容周囲温度(℃)5~40
保護等級IP20(DIN EN60529)
出力(W)(加熱)1300
温度設定単位1℃
制御温度(℃)±1
ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)
電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)
モーターDCブラシレスモーター
回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)
安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
専用ラックは共通のネジで固定されているため、追加交換することが可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
ナスフラスコの代わりに試験管を使用できるようにするアダプタです。 3本~6本の試験管の装着や微量試料を濃縮する際に便利です。
寸法(Φmm)93(300mL)
摺合せ(試験管)15/25
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
エバポレーターパックは少ない試料を一度に8本濃縮することができ、取りはずしが容易で大変便利です。エバポレーターカバーと合わせてご使用下さい。
仕様●部位:(B)パック・Φ18mm 試験管用●コード番号:230-0180
アズワン品番65-8675-15
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
エバポレーターパックは少ない試料を一度に8本濃縮することができ、取りはずしが容易で大変便利です。エバポレーターカバーと合わせてご使用下さい。
仕様●部位:(A)パックカバーTS 29・試験管12mm用・外径90mm●コード番号:230-29090
アズワン品番65-8675-14
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
エバポレーターパックは少ない試料を一度に8本濃縮することができ、取りはずしが容易で大変便利です。エバポレーターカバーと合わせてご使用下さい。
仕様●部位:(A)パックカバーTS 24・試験管12mm用・外径90mm●コード番号:230-24090
アズワン品番65-8675-13
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
ステンレス製スプリングが組み込まれた気密性抜群のPTFEリップシール。
種別シーリング
アズワン品番61-4946-91
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
高さH(mm)17
奥行D(mm)325
幅W(mm)250
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様制御偏差: ±1℃
寸法(mm)530×410×430
質量(kg)20
電源AC100~120V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモーター
温度表示デジタル
回転数20~280rpm
バキュームコントローラ外付け
制御温度(℃)室温~180℃
アズワン品番1-1820-02
冷却面積1200平方センチメートル
1セット
¥859,800
税込¥945,780
63日以内出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様制御偏差: ±1℃
寸法(mm)530×410×430
質量(kg)20
電源AC100~120V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモーター
温度表示デジタル
回転数20~280rpm
バキュームコントローラ外付け
制御温度(℃)室温~180℃
アズワン品番1-1820-01
冷却面積1200平方センチメートル
1セット
¥799,800
税込¥879,780
63日以内出荷
エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
1式
¥12,980
税込¥14,278
43日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ロータリーエバポレーターの「泡立ち」を防止するためのセンサー。
BUCHIロータリーエバポレーターR-300シリーズとインターフェースI300/I300Proと組み合わせて利用が可能。
適合機種R-300+I300/I300Pro
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
32日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
10Lロータリーエバポレーター用部品。注入管部分です。
材質ほうけい酸ガラス
全長(mm)240
寸法(Φmm)ゴム止め:10
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ロータリーエバポレーターR-100型の保守用部品です。
劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。
適合機種R-100/R-3用
型式KD-22
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1
2
次へ
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。