抽出器/冷却器/エバポレーター :「窒素」の検索結果

抽出器・冷却器・エバポレーターは、一般的なソックレー抽出器は最下部に溶媒を入れたフラスコが加熱され、蒸発し最上部の冷却管で凝結する機械です。また冷却器または還流管と呼ばれ、蒸気や液体を冷やす装置です。種類はさまざまあり、筒が二重になったものや二重のガラス管のタイプなど用途によって使い分けられます。エバボレーターとは主に溶媒を除去する際に用いる蒸気装置で、減圧すると固体や液体を蒸発するために使用します。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
仕様排気筒 1コ付 付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付 質量(kg)6.5 電源AC100V 50/60Hz 1.2kW 高さH(mm)320 奥行D(mm)190 ヒーター容量(W)100×6 無段可変型 幅W(mm)430 アズワン品番64-3880-31
1セット
139,800 税込153,780
17日以内出荷

SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

climbing(クライミング)窒素定量装置CL1023
種別窒素定量装置
1セット
68,980 税込75,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
トラスコ品番112-6224
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。 ・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。
仕様排気筒: 1コ付 付属品ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付 質量(kg)8 電源AC100V 50/60Hz 1.2kW 高さH(mm)560 奥行D(mm)220 ヒーター容量(W)200×6 無段可変型 幅W(mm)600
1台
169,800 税込186,780
17日以内出荷

サイズ(mm)蒸留フラスコ 1L(丸底フラスコ)(4280-00-10)、トラップ(0267-05-10)、ミクロケルダールⅡ型用蒸留受器(0803-02-10)、リービッヒ冷却器(ミクロケルダール用)300(0002-07-10)、三角フラスコ300ml(4980-00-10)、ロート50(ゴム止付)(0354-12-10)、字管(直管)(ゴム付)(0435-02-10)、L字管(ゴム止付)(0435-03-10) アズワン品番61-0100-29
1セット
62,980 税込69,278
24日以内出荷

ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台 アズワン品番64-3880-30
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1個
27,880 税込30,668
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミクロ・ケルダール窒素分解器用のスペアパーツです。
アズワン品番64-8272-98
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

climbing(クライミング)硝酸性窒素還元装置CL1013
種別硝酸性窒素還元装置
1セット
26,980 税込29,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8273-21
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ミクロ・ケルダール窒素分解器用のスペアパーツです。
容量(mL)30 アズワン品番64-8272-97
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

・セミ・ミクロケルダール窒素分解装置SE-6型の標準付属のガラス製ケルダールフラスコになります。 ・日本薬局方に準拠したセミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置等に使用されているセミ・ミクロケルダール蒸留フラスコ150mLです。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置のガラス部のみのセットです。 ・使用の際には、架台を別途ご用意ください。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm セット内容二重管、冷却器、ケルダールフラスコ 200mL、チューリップロート(2コ使用)、フラスコ 1L・リップ付、三角フラスコ 300mL(1コ使用)
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm アズワン品番64-8273-24
1式
58,980 税込64,878
3日以内出荷

セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6用オプション品です。
質量(kg)0.2 寸法H(mm)65 寸法D(mm)70 寸法W(mm)630
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

液体窒素を利用した実験や保管に利用します。
1個
48,980 税込53,878
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-95
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-94
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。
規格No,8/No,10
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。
仕様リップ付 材質ほうけい酸ガラス-1 容量(L)1 アズワン品番64-8272-96
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

主にガス(窒素ガス)のフローモニターとしてご使用いただけます(媒体:シリコンオイル)。少量のフローをモニターするためには、羽式フローモニターでは確認が困難です。ガラス製ですので、耐酸性・耐溶剤性に優れています。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

実験用です(業務用ではありません)。ノズル付きボタン、延長用ストロー付です。付属のボタンに管を差し込んでプッシュボタンを押すだけで使用できます。
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)