絞り込み
槽容量(L)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.9(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 27(1)
  • 29.5(2)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 48(1)
発振周波数(kHz)
  • 40
  • 28(15)
  • 31(2)
  • 33~40(1)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 38(7)
  • 42(4)
  • 43(4)
  • 44(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
出力(W)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 360(1)
  • 400(3)
  • 420(3)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 800(2)
  • 840(3)
  • 1200(2)
ブランド
  • 本多電子(6)
  • アズワン(2)
  • ヴェルヴォクリーア(1)
  • シチズン(1)
  • ヤマト科学(1)
  • エスエヌディ(1)
  • 東京超音波技研(1)
  • SUZUHO(鈴峯)(1)
  • 日本アレックス(1)
  • プロステップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
9.5(2)
10.5(2)
12(2)
22(1)
27(1)
29.5(2)
30(1)
34(1)
40(1)
48(1)
槽容量(L)をもっと見る
  • 超音波洗浄機 シチズン

    超音波洗浄機

    シチズン(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
    付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27消費電力(W)40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥15,530~税込¥17,083~
    1台
    当日出荷
    AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    ¥143,000~税込¥157,300~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 卓上型超音波洗浄器 日本アレックス

    卓上型超音波洗浄器

    日本アレックス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    14日以内出荷から16日以内出荷
    全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性
    付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
  • 卓上型超音波洗浄機 本多電子

    卓上型超音波洗浄機

    本多電子
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
    用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)電源コード(m)2発振周波数(kHz)40振動子ボルト締めランジュバン型振動子最大使用液温(℃)5~65制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)タイマー0~99分(1分単位)材質(槽内)SUS304バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)RoHS指令(10物質対応)対応発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
  • 超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン) SUZUHO(鈴峯)

    超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)

    SUZUHO(鈴峯)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    8日以内出荷
    温度調整(30℃~80℃)と洗浄タイマー(0~60min。170Hは15minまで)を全機種に標準装備。しつこい研磨剤などの洗浄に最適な周波数で汚れをスピード除去!。安価でお求めやすく、しかもパワフルな超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は、オール機種ヒーター内蔵。
    用途超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は電波法対応商品(型式指定商品)です。日本で超音波洗浄器(周波数が10 kHz以上で出力が51Wを超える機種)を使用する場合は電波法の規制を受け、総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要となっています。但し、総務省が指定する「型式指定」を取得済の機器は、許可申請は不要となります。SU-CLEANは型式指定取得済ですので、届出が不要です。温度調整範囲(℃)30~80
  • 超音波洗浄器 ヤマト科学

    超音波洗浄器

    ヤマト科学
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
    用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304電源(V)単相100ヒーターなし発振周波数(kHz)40
  • 超音波洗浄機 本多電子

    超音波洗浄機

    本多電子
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
    寸法(mm)170×100×80(洗浄槽)容量(mL)1300出力(W)25(平均)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40最大出力(W)75最高温度(℃)60(使用)周波数(kHz)40外寸(mm)243×196×184電源コード(m)約1.5タイマー設定5分/10分振動子BLT振動子材質(槽内)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラソニックカーボンクリーナー プロステップ

    ウルトラソニックカーボンクリーナー

    プロステップ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    12日以内出荷
    カーボン除去に特化した専用溶剤と超強力な超音波槽によるW効果
    用途自動車部品に付着したカーボンの洗浄付属品電源ケーブル・ステンレスメッシュバスケット・ステンレス蓋容量(L)洗浄タンク:27温度範囲(℃)ヒーター:20~80本体寸法(mm)530×325×382周波数(kHz)超音波:40本体質量(kg)16超音波出力(W)150~500ヒーター(W)500電源(AC)100Vタイマー0~30(分)
  • 超音波洗浄機 東京超音波技研

    超音波洗浄機

    東京超音波技研
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1個
    21日以内出荷
    電波法型式指定取得済 厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。 実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。 超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)排水方式ハンドルワンタッチ式発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転材質(槽内)ステンレスSUS304
  • 大型超音波洗浄機 本多電子

    大型超音波洗浄機

    本多電子
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
    光出力可変範囲0~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定10分/20分/30分/連続材質(槽内)ステンレスSUS304発振方式FM+AM変調
  • 超音波洗浄機 本多電子

    超音波洗浄機

    本多電子
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    6日以内出荷
    電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
    光出力可変範囲25~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~99分(1分単位)制御温度(℃)30~60(10単位)材質(槽内)ステンレスSUS304バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)発振方式AM+FM 4モードから選択可能
  • 減圧超音波洗浄機 本多電子

    減圧超音波洗浄機

    本多電子
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    6日以内出荷
    電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
    仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)質量(kg)35出力(W)250容量(L)12電源(V)AC100(50/60Hz)500VA最高温度(℃)70(使用)外寸(mm)382×367×440発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~60分(1分単位)バルブ【排水】Rc1/2
  • 近接5周波卓上大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    近接5周波卓上大型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
    付属品フタ・スノコ・コード材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)電源コード(m)2液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)発振周波数(kHz)基本40対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤振動子ボルト締ランジュバン型タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)バルブ1/2インチボールバルブ
  • 卓上型減圧超音波洗浄器 本多電子

    卓上型減圧超音波洗浄器

    本多電子
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    3日以内出荷
    従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
    仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)質量(kg)35容量(L)12槽内寸法(mm)W280×D220×H254最高温度(℃)(使用液)70周波数(kHz)40定格出力(W)200入力AC100V 50/60Hz 500VA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440タイマー設定0~60分(1分単位)振動子ボルト締めランジュバン振動子入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
  • 超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット エスエヌディ

    超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット

    エスエヌディ
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1台
    48日以内出荷
    信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
    付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器