絞り込み
槽容量(L)
- 0.6(1)
- 1.6(1)
- 2.6(1)
- 3.8(1)
- 5.8(1)
- 9.2(2)
- 13(1)
- 20.4(1)
発振周波数(kHz)
- 44
- 28(15)
- 31(2)
- 33~40(1)
- 35(3)
- 37(1)
- 38(7)
- 40(16)
- 42(4)
- 43(4)
- 45(1)
- 50(1)
- 100(1)
出力(W)
- 240(1)
- 360(1)
- 430(1)
- 600(1)
ブランド
- エスエヌディ(2)
- SND(1)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
0.6(1)
1.6(1)
2.6(1)
3.8(1)
5.8(1)
9.2(2)
13(1)
20.4(1)

小型超音波洗浄機
エスエヌディ¥54,980税込¥60,4781台欠品中使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機用途※本機は防爆構造ではありません。付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂電源AC100 50-60Hz本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)本体質量(kg)1水槽容量(L)約0.6電源(AC V)100(50/60Hz)発振周波数(kHz)44材質(洗浄槽)SUS304タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)70高周波出力(W)35アズワン品番62-9987-05タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65槽容量(L)0.6発振子BLT寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127発振方式44kHzPZT 他励発振
卓上型スタンダードUS800シリーズ
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から5日以内出荷スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。発振周波数(kHz)44
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式
SND¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から9日以内出荷2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44





















![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)