絞り込み
槽容量(L)
  • 4(1)
  • 9(1)
  • 9.2(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
発振周波数(kHz)
  • 28(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
出力(W)
  • 200
  • 26(3)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 75(4)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(4)
  • 150(4)
  • 240(3)
  • 250(7)
  • 300(5)
  • 360(7)
  • 400(5)
  • 420(3)
  • 600(3)
  • 840(3)
  • 1200(5)
ブランド
  • 本多電子(1)
  • エスエヌディ(1)
  • アイワ(1)
  • アイワ医科工業(1)
  • 日本アレックス(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
4(1)
9(1)
9.2(2)
10(1)
12(1)
超音波洗浄器 アイワ医科工業超音波洗浄器アイワ医科工業(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ卓上型超音波洗浄器エスエヌディ
169,800税込186,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
170,000税込187,000
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100Vタイマー最大60分(1分単位)
超音波洗浄器 アイワ超音波洗浄器アイワ
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。 電波法型式指定取得済
周波数(kHz)28電源AC100V 50/60Hz排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
卓上型超音波洗浄器 日本アレックス卓上型超音波洗浄器日本アレックス
119,800税込131,780
1台
14日以内出荷から16日以内出荷
全モデル型式認定取得品(総務省指定)出力調整10~100%調整可能ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー用途に合わせて選べる豊富なラインナップオールステンレス製で優れたメンテナンス性
付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
卓上型減圧超音波洗浄器 本多電子卓上型減圧超音波洗浄器本多電子
739,800税込813,780
1個
4日以内出荷
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40定格出力(W)200容量(L)12仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)質量(kg)35槽内寸法(mm)W280×D220×H254最高温度(℃)(使用液)70入力AC100V 50/60Hz 500VA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440タイマー設定0~60分(1分単位)振動子ボルト締めランジュバン振動子入力電源AC100V 50/60Hz 500VA

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器