絞り込み
槽容量(L)
  • 3.8(1)
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 15(1)
発振周波数(kHz)
  • 28(3)
  • 40(3)
出力(W)
  • 300
  • 26(3)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 75(6)
  • 100(6)
  • 110(4)
  • 130(5)
  • 150(9)
  • 200(10)
  • 240(4)
  • 250(7)
  • 360(8)
  • 400(8)
  • 420(4)
  • 450(3)
  • 500(5)
  • 600(7)
  • 840(4)
  • 1200(9)
ブランド
  • アズワン(2)
  • エスエヌディ(1)
  • アイワ(1)
  • アイワ医科工業(1)
  • 日本アレックス(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
3.8(1)
10(1)
13(4)
15(1)
超音波洗浄器 アイワ医科工業超音波洗浄器アイワ医科工業(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
超音波洗浄器(単周波) アズワン超音波洗浄器(単周波)アズワン(1件のレビュー)
156,420税込172,062
1個
当日出荷から翌々日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器(二周波) アズワン超音波洗浄器(二周波)アズワン
179,190税込197,109
1個
当日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
周波数設定切替機能付き、交互運転(1分間隔)発振周波数(kHz)33/40
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
168,000税込184,800
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
周波数(kHz)28電源AC100Vタイマー15分または連続
卓上型超音波洗浄器 日本アレックス卓上型超音波洗浄器日本アレックス
159,800税込175,780
1台
14日以内出荷から16日以内出荷
全モデル型式認定取得品(総務省指定)出力調整10~100%調整可能ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー用途に合わせて選べる豊富なラインナップオールステンレス製で優れたメンテナンス性
付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
卓上型超音波洗浄器  Rシリーズ アイワ卓上型超音波洗浄器 Rシリーズアイワ
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)28電源AC100V 50/60Hz外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303 エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303エスエヌディ
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300槽容量(L)3.8付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04発振方式38kHz BLT自励発振

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器