絞り込み
槽容量(L)
  • 0.6
  • 0.5(3)
  • 1.3(3)
  • 1.8(5)
  • 1.9(4)
  • 2(4)
  • 2.6(5)
  • 3(7)
  • 3.8(5)
  • 5.7(4)
  • 5.8(5)
  • 6(7)
  • 9.2(7)
  • 9.5(6)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 13(6)
  • 20(6)
  • 20.4(4)
  • 27(4)
発振周波数(kHz)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 44(1)
出力(W)
  • 35(3)
ブランド
  • アズワン(2)
  • エスエヌディ(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • バンデリン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
2.6(5)
3(7)
3.8(5)
5.8(5)
6(7)
9.2(7)
9.5(6)
10(6)
13(6)
20(6)
槽容量(L)をもっと見る
超音波洗浄器 アズワン超音波洗浄器アズワン
8,990税込9,889
1個
当日出荷
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
超音波洗浄器 アズワン超音波洗浄器アズワン(1件のレビュー)
15,530税込17,083
1台
当日出荷
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子
超音波洗浄機 Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機Kenko(ケンコートキナー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書質量(g)約685消費電力(W)35定格電圧(V)AC100内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波:40洗浄槽内寸法(mm)155×95×50電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120タイマー5分洗浄槽容積(mL)600
小型超音波洗浄機 エスエヌディ小型超音波洗浄機エスエヌディ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。発振周波数(kHz)44槽容量(L)0.6付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂電源AC100 50-60Hz本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)本体質量(kg)1水槽容量(L)約0.6電源(AC V)100(50/60Hz)材質(洗浄槽)SUS304タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)70高周波出力(W)35アズワン品番62-9987-05タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65発振子BLT寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127発振方式44kHzPZT 他励発振
卓上超音波洗浄器 BANDELIN バンデリン卓上超音波洗浄器 BANDELINバンデリン
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
1~15分及び連続のタイマー付き。様々な目的に使用できるパワフルな洗浄器。
周波数(kHz)超音波:35付属品専用洗浄カゴ1個電源AC115V 50/60Hz材質(洗浄槽)ステンレス鋼タイマー連続、0~15分

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器