絞り込み
槽容量(L)
  • 10
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 1.3(3)
  • 1.8(5)
  • 1.9(4)
  • 2(4)
  • 2.6(5)
  • 3(7)
  • 3.8(5)
  • 5.7(4)
  • 5.8(5)
  • 6(7)
  • 9.2(7)
  • 9.5(6)
  • 12(4)
  • 13(6)
  • 20(6)
  • 20.4(4)
  • 27(4)
発振周波数(kHz)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 120(1)
出力(W)
  • 200(3)
  • 300(1)
  • 500(1)
ブランド
  • アズワン(5)
  • 日本アレックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
2.6(5)
3(7)
3.8(5)
5.8(5)
6(7)
9.2(7)
9.5(6)
10
13(6)
20(6)
槽容量(L)をもっと見る
超音波洗浄器(単周波) アズワン超音波洗浄器(単周波)アズワン(1件のレビュー)
133,650税込147,015
1個
当日出荷から翌々日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズアズワン
133,650税込147,015
1台
当日出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位種別単周波・樹脂筐体タイプ
超音波洗浄器(二周波) アズワン超音波洗浄器(二周波)アズワン
163,350税込179,685
1個
当日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
周波数設定切替機能付き、交互運転(1分間隔)発振周波数(kHz)33/40
二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン二周波超音波洗浄器 HFCシリーズアズワン
186,000税込204,600
1台
当日出荷
サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
超音波洗浄器 アズワン超音波洗浄器アズワン
194,000税込213,400
1個
当日出荷
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
卓上型超音波洗浄器 日本アレックス卓上型超音波洗浄器日本アレックス
159,800税込175,780
1台
14日以内出荷から16日以内出荷
全モデル型式認定取得品(総務省指定)出力調整10~100%調整可能ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー用途に合わせて選べる豊富なラインナップオールステンレス製で優れたメンテナンス性
付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器