絞り込み
槽容量(L)
  • 12
  • 0.5(3)
  • 0.6(4)
  • 0.725(2)
  • 1(2)
  • 1.3(3)
  • 1.8(3)
  • 2.6(4)
  • 3(3)
  • 3.8(5)
  • 5.8(4)
  • 6(4)
  • 9.2(5)
  • 9.5(3)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 13(4)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(3)
発振周波数(kHz)
  • 28(2)
  • 40(2)
出力(W)
  • 200(1)
  • 250(2)
ブランド
  • 本多電子(2)
  • シャープ(1)
  • アイワ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
0.6(4)
2.6(4)
3.8(5)
5.8(4)
6(4)
9.2(5)
12
13(4)
20(3)
30(3)
槽容量(L)をもっと見る
超音波ピペット洗浄機 シャープ超音波ピペット洗浄機シャープ
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12
減圧超音波洗浄機 本多電子減圧超音波洗浄機本多電子
699,800税込769,780
1個
6日以内出荷
電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)質量(kg)35出力(W)250容量(L)12電源(V)AC100(50/60Hz)500VA最高温度(℃)70(使用)外寸(mm)382×367×440発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~60分(1分単位)バルブ【排水】Rc1/2
卓上型超音波洗浄器 アイワ卓上型超音波洗浄器アイワ
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28電源AC100V 50/60Hz排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
卓上型減圧超音波洗浄器 本多電子卓上型減圧超音波洗浄器本多電子
739,800税込813,780
1個
4日以内出荷
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40定格出力(W)200容量(L)12仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)質量(kg)35槽内寸法(mm)W280×D220×H254最高温度(℃)(使用液)70入力AC100V 50/60Hz 500VA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440タイマー設定0~60分(1分単位)振動子ボルト締めランジュバン振動子入力電源AC100V 50/60Hz 500VA

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器