絞り込み
槽容量(L)
  • 3.8
  • 0.5(3)
  • 0.6(4)
  • 0.725(2)
  • 1(2)
  • 1.3(3)
  • 1.8(3)
  • 2.6(4)
  • 3(3)
  • 5.8(4)
  • 6(4)
  • 9.2(5)
  • 9.5(3)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(3)
発振周波数(kHz)
  • 38(2)
  • 44(1)
出力(W)
  • 100(2)
  • 240(1)
  • 300(1)
ブランド
  • エスエヌディ(3)
  • ナリカ(1)
  • SND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
0.6(4)
2.6(4)
3.8
5.8(4)
6(4)
9.2(5)
12(4)
13(4)
20(3)
30(3)
槽容量(L)をもっと見る
卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ卓上型超音波洗浄器エスエヌディ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズエスエヌディ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
132,000税込145,200
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100Vタイマー最大60分(1分単位)
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式SND
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303 エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303エスエヌディ
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300槽容量(L)3.8付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04発振方式38kHz BLT自励発振

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器