絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 19(1)
- 25(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.053(1)
- 0.055(1)
- 0.06(1)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.13(1)
テープ長さ(m)
- 20
- 5(6)
- 10(12)
- 15(5)
- 16.45(12)
- 25(1)
- 30(3)
- 32.9(1)
- 33(5)
- 50(3)
- 55(1)
- 65(1)
- 66(4)
ブランド
- NITTO(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ケニス(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
19(1)
25(1)

低VOC粘着テープ
NITTO¥199税込¥2191巻当日出荷環境に優しいテープです。色黒テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
導電性アルミ箔粘着テープ
ケニス¥4,498税込¥4,9481巻翌日出荷アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.085テープ長さ(m)20基材アルミ箔(50μm)粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9
Fineポリイミド粘着テープ
TGK(東京硝子器械)¥1,298税込¥1,4281巻3日以内出荷耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート