絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.055(2)
- 0.4(1)
テープ長さ(m)
- 30
- 5(6)
- 10(12)
- 15(5)
- 16.45(12)
- 20(5)
- 25(1)
- 32.9(1)
- 33(5)
- 50(3)
- 55(1)
- 65(1)
- 66(4)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 伸和(1)
- アラム(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
19(1)
20(2)
25(1)
50(1)

両面テープ フロント101
アラム¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から5日以内出荷従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。テープ厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-10~+70
ポリイミド粘着テープ
伸和¥1,098~税込¥1,208~1巻翌々日出荷から6日以内出荷耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
Fineポリイミド粘着テープ
TGK(東京硝子器械)¥1,498~税込¥1,648~1巻3日以内出荷耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート