絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 5(8)
- 8(2)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 13(23)
- 15(5)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(22)
- 20(5)
- 25(25)
- 25.4(2)
- 38(17)
- 48(1)
- 50(19)
- 100(13)
- 300(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.055(3)
- 0.056(1)
- 0.06(2)
- 0.08(1)
- 0.107(1)
- 0.114(2)
- 0.133(1)
- 0.16(1)
- 0.165(1)
- 0.178(1)
- 0.201(2)
- 0.203(1)
- 0.292(1)
- 0.33(1)
- 0.584(1)
- 約0.06(1)
テープ長さ(m)
- 16.45(12)
- 20(1)
- 30(2)
- 32.9(1)
- 33(2)
- 50(1)
ブランド
- アズワン(17)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 伸和(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(8)
10
13(23)
15(5)
19(22)
20(5)
25(25)
38(17)
50(19)
100(13)

ポリイミドテープ
アズワン¥2,030~税込¥2,233~1個ほか当日出荷PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ
アズワン¥1,287税込¥1,4161巻当日出荷電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)4.0~7.0引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ
アズワン¥1,485税込¥1,6341巻当日出荷電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ
アズワン¥4,050税込¥4,4551巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ
アズワン¥3,298税込¥3,6281巻3日以内出荷から8日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ
アズワン¥2,426~税込¥2,669~1巻ほか翌々日出荷絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mm瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
ポリイミド粘着テープ
伸和¥1,098税込¥1,2081巻翌々日出荷から6日以内出荷耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ
アズワン¥7,326税込¥8,0591巻翌々日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
Fineポリイミド粘着テープ
TGK(東京硝子器械)¥1,298~税込¥1,428~1巻3日以内出荷耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ
アズワン¥5,633税込¥6,1961巻3日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ
アズワン¥4,390税込¥4,8291巻翌々日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ
アズワン¥3,380税込¥3,7181巻3日以内出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ
アズワン¥10,980税込¥12,0781巻翌々日出荷から8日以内出荷高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)色ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ
アズワン¥4,598税込¥5,0581巻3日以内出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ
アズワン¥4,550税込¥5,0051巻3日以内出荷から8日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ
アズワン¥11,029税込¥12,1321巻翌々日出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ
アズワン¥9,059税込¥9,9651巻3日以内出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ
アズワン¥6,430税込¥7,0731巻翌々日出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ
アズワン¥4,700税込¥5,1701巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート