絞り込み
テープ幅(mm)
- 13
- 5(8)
- 8(2)
- 10(19)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 15(5)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(22)
- 20(5)
- 25(25)
- 25.4(2)
- 38(17)
- 48(1)
- 50(19)
- 100(13)
- 300(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.055(1)
- 0.056(1)
- 0.08(2)
- 0.1(4)
- 0.107(1)
- 0.114(2)
- 0.13(4)
- 0.133(1)
- 0.16(1)
- 0.165(1)
- 0.178(1)
- 0.18(1)
- 0.201(2)
- 0.203(1)
- 0.23(1)
- 0.292(1)
- 0.3(1)
- 0.33(1)
- 0.584(1)
テープ長さ(m)
- 5(3)
- 10(6)
- 15(4)
- 16.45(12)
- 32.9(1)
- 33(1)
ブランド
- アズワン(14)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 中興化成工業(2)
- 日本バルカー(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- 本多産業(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(8)
10(19)
13
15(5)
19(22)
20(5)
25(25)
38(17)
50(19)
100(13)

ニトフロン #973UL-S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。連続使用温度(℃)220テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13
USLシールテープ
TGK(東京硝子器械)¥319税込¥3511巻当日出荷ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
バルフロン PTFE粘着テープ
日本バルカー¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性色グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系
シールテープ
アラム¥229~税込¥252~1巻当日出荷から5日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260
ホンダフロー粘着テープ 10m
本多産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。テープ長さ(m)10
PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ
アズワン¥5,198税込¥5,7181巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100
中興化成工業¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷から7日以内出荷主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ
アズワン¥4,198税込¥4,6181巻3日以内出荷から8日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ
アズワン¥9,504税込¥10,4541巻翌々日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m
アズワン¥1,386税込¥1,5251巻翌々日出荷電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)3.5~5.5引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33テープ幅(mm)12.7アズワン品番4-2898-01
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ
アズワン¥7,296税込¥8,0261巻3日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ
アズワン¥5,698税込¥6,2681巻翌々日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ
アズワン¥4,398税込¥4,8381巻3日以内出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ
アズワン¥13,980税込¥15,3781巻翌々日出荷から8日以内出荷高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)色ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ
アズワン¥6,040税込¥6,6441巻3日以内出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ
アズワン¥5,920税込¥6,5121巻3日以内出荷から8日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ
アズワン¥14,335税込¥15,7691巻翌々日出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ
アズワン¥11,761税込¥12,9371巻3日以内出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ
アズワン¥7,998税込¥8,7981巻翌々日出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ
アズワン¥6,098税込¥6,7081巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1t
TGK(東京硝子器械)¥218~税込¥240~1個3日以内出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.1
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート