絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 5(8)
  • 8(2)
  • 10(19)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 13(23)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(22)
  • 20(5)
  • 25(25)
  • 25.4(2)
  • 38(17)
  • 48(1)
  • 50(19)
  • 100(13)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(2)
  • 0.08(1)
  • 約0.06(1)
テープ長さ(m)
  • 5(2)
  • 33(2)
  • 50(1)
ブランド
  • アズワン(3)
  • ケニス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(8)
10(19)
13(23)
15
19(22)
20(5)
25(25)
38(17)
50(19)
100(13)
  • ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ

    アズワン
    1,871税込2,058
    1巻
    当日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
    材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06テープ長さ(m)33耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)80粘着力(N/25mm)4.0~7.0
  • ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ

    アズワン
    2,277税込2,505
    1巻
    当日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
    材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08テープ長さ(m)33耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)130粘着力(N/25mm)5.0~8.0
  • ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ

    アズワン
    3,416税込3,758
    1巻ほか
    翌々日出荷
    絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
    仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mm瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
  • カラーテープ ケニス

    カラーテープ

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。
    仕様テープカッター付セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑使用温度範囲(℃)-40~+115テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
  • カラーテープ K-10 補充用テープ ケニス

    カラーテープ K-10 補充用テープ

    ケニス
    689税込758
    1巻
    翌日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+115テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート