絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5
  • 8(2)
  • 10(19)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 13(23)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(22)
  • 20(5)
  • 25(25)
  • 25.4(2)
  • 38(17)
  • 48(1)
  • 50(19)
  • 100(13)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.056(1)
  • 0.107(1)
  • 0.114(2)
  • 0.165(1)
  • 0.203(1)
  • 0.292(1)
  • 0.33(1)
  • 0.584(1)
テープ長さ(m)
  • 16.45(7)
  • 32.9(1)
ブランド
  • アズワン(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5
10(19)
13(23)
15(5)
19(22)
20(5)
25(25)
38(17)
50(19)
100(13)
  • PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ

    アズワン
    2,030税込2,233
    1巻
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ

    アズワン
    3,663税込4,029
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ

    アズワン
    2,831税込3,114
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ

    アズワン
    2,200税込2,420
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ

    アズワン
    1,700税込1,870
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
  • 高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ アズワン

    高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ

    アズワン
    5,490税込6,039
    1巻
    翌々日出荷から8日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
    材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
  • PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ

    アズワン
    3,210税込3,531
    1巻
    翌々日出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
  • PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ

    アズワン
    2,350税込2,585
    1巻
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート
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
ラボ用テープ/粘着シート テープ幅:5mm 【通販モノタロウ】 実験用文具/備品