絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50
  • 5(8)
  • 8(2)
  • 10(19)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 13(23)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(22)
  • 20(5)
  • 25(25)
  • 25.4(2)
  • 38(17)
  • 48(1)
  • 100(13)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.056(1)
  • 0.08(3)
  • 0.107(1)
  • 0.114(2)
  • 0.13(3)
  • 0.133(1)
  • 0.16(1)
  • 0.165(1)
  • 0.178(1)
  • 0.18(2)
  • 0.201(2)
  • 0.203(1)
  • 0.23(1)
  • 0.292(1)
  • 0.33(1)
  • 0.4(1)
  • 0.584(1)
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 16.45(12)
  • 30(1)
  • 32.9(1)
  • 65(1)
ブランド
  • アズワン(13)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本バルカー(1)
  • 中興化成工業(1)
  • アラム(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
  • 本多産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(8)
10(19)
13(23)
15(5)
19(22)
20(5)
25(25)
38(17)
50
100(13)
  • ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #973UL-S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
    テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
  • アセテートフィルムテープ 3M(スリーエム)

    アセテートフィルムテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
    テープ長さ(m)65
  • バルフロン PTFE粘着テープ 日本バルカー

    バルフロン PTFE粘着テープ

    日本バルカー
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
  • ホンダフロー粘着テープ 10m 本多産業

    ホンダフロー粘着テープ 10m

    本多産業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
    テープ長さ(m)10
  • PTFE 粘着テープ ASF-110 中興化成工業

    PTFE 粘着テープ ASF-110

    中興化成工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
  • PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ

    アズワン
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
  • PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ アズワン

    PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ

    アズワン
    17,260税込18,986
    1巻
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
  • 両面テープ フロント101 アラム

    両面テープ フロント101

    アラム
    63,980税込70,378
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。
    使用温度範囲(℃)-10~+70テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.4
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ

    アズワン
    36,521税込40,173
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ

    アズワン
    28,067税込30,874
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ

    アズワン
    21,840税込24,024
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ

    アズワン
    16,820税込18,502
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
  • 高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ アズワン

    高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ

    アズワン
    53,980税込59,378
    1巻
    翌々日出荷から8日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
    材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
  • PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ アズワン

    PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ

    アズワン
    23,110税込25,421
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
  • PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ アズワン

    PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ

    アズワン
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
  • ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ アズワン

    ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ

    アズワン
    55,103税込60,613
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
  • ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ アズワン

    ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ

    アズワン
    45,243税込49,767
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
  • PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ

    アズワン
    31,990税込35,189
    1巻
    翌々日出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
  • PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ

    アズワン
    23,380税込25,718
    1巻
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート