絞り込み
ブランド
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • アラム(1)
  • ケニス(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • NITTO(1)
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2
  • 0.04(1)
  • 0.05(2)
  • 0.053(1)
  • 0.055(4)
  • 0.056(1)
  • 0.06(6)
  • 0.061(1)
  • 0.065(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(6)
  • 0.085(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(6)
  • 0.114(2)
  • 0.13(6)
  • 0.15(2)
  • 0.18(3)
  • 0.201(2)
  • 0.3(2)
テープ長さ(m)
  • 10(3)
10
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用ビニル粘着テープ NITTO屋外用ビニル粘着テープNITTO
389税込428
1巻
当日出荷
耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
ニトフロン #900UL 日東電工ベースマテリアルニトフロン #900UL日東電工ベースマテリアル
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から6日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
シールテープ アラムシールテープアラム
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から5日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260
ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1,198税込1,318
1箱(10巻)
翌々日出荷
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上
シールテープ ケニスシールテープケニス
48,980税込53,878
1箱(12巻)
3日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260入数12

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート