絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(2)
- 25(1)
テープ長さ(m)
- 5(2)
- 20(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.085(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
ブランド
- ケニス
- アズワン(19)
- NITTO(6)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 中興化成工業(4)
- サンワ[テープ](3)
- 3M(スリーエム)(2)
- アラム(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- クラレ(1)
- 日本バルカー(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- イチネンTASCO(1)
- 伸和(1)
- 三商(1)
- 本多産業(1)
- Shurtape(1)
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
25(1)

導電性アルミ箔粘着テープ
ケニス¥4,498税込¥4,9481巻翌日出荷アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。テープ幅(mm)25基材アルミ箔(50μm)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9
カプトン(R)粘着テープ
ケニス¥4,798税込¥5,2781巻(1巻)当日出荷から8日以内出荷耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に厚さ(mm)0.05基材カプトンフィルム(0.025)引張強度122.6N(幅25)粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)約200粘着力5.39N(幅25)
シールテープ
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1箱(12巻)3日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260入数12
カラーテープ
ケニス¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。仕様テープカッター付セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑使用温度範囲(℃)-40~+115テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート