絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(8)
  • 8(2)
  • 10(17)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(14)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 19(15)
  • 20(2)
  • 25(14)
  • 38(13)
  • 48(1)
  • 50(13)
  • 100(13)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.055(2)
  • 0.056(1)
  • 0.06(3)
  • 0.065(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(1)
  • 0.107(1)
  • 0.114(2)
  • 0.133(1)
  • 0.16(1)
  • 0.165(1)
  • 0.178(1)
  • 0.201(2)
  • 0.203(1)
  • 0.292(1)
  • 0.33(1)
  • 0.584(1)
  • 約0.06(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 16.45(12)
  • 32.9(1)
  • 33(4)
  • 50(2)
  • 66(1)
ブランド
  • アズワン
  • サンワ[テープ](36)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • NITTO(6)
  • ケニス(5)
  • 中興化成工業(4)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3)
  • h-old(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • アラム(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • クラレ(1)
  • 日本バルカー(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 伸和(1)
  • 三商(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 本多産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(8)
10(17)
13(14)
15(3)
19(15)
20(2)
25(14)
38(13)
50(13)
100(13)
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン
    2,030税込2,233
    1個ほか
    当日出荷
    PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
    用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
  • マスキングテープ アズワン

    マスキングテープ

    アズワン
    1,370税込1,507
    1巻
    当日出荷
    糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
    テープ長さ(m)66材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン引張強度(kg)7/in
  • ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ

    アズワン
    1,089税込1,198
    1巻
    当日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
    材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)4.0~7.0引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
  • ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ

    アズワン
    1,188税込1,307
    1巻
    当日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
    材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
  • PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ

    アズワン
    2,030税込2,233
    1巻
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
  • PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ アズワン

    PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ

    アズワン
    3,298税込3,628
    1巻
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
  • ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ

    アズワン
    2,426税込2,669
    1巻ほか
    翌々日出荷
    絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
    仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mm瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
  • 両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m アズワン

    両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m

    アズワン
    589税込648
    1巻
    翌々日出荷
    ポリエチレン発泡体基材の両面にアクリル系粘着材を塗布した、強力両面粘着テープです。
    仕様強力タイプ材質基材/ポリエチレン発泡体、粘着剤/アクリル系長さ(m)10アズワン品番4-4184-13幅×厚さ(mm)20×1.0
  • 透明梱包用テープ アズワン

    透明梱包用テープ

    アズワン
    299税込329
    1巻
    10日以内出荷
    段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。 透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
    材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50アズワン品番4-4186-01
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ

    アズワン
    3,663税込4,029
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
  • ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m アズワン

    ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m

    アズワン
    1,386税込1,525
    1巻
    翌々日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
    寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)3.5~5.5引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33テープ幅(mm)12.7アズワン品番4-2898-01
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ

    アズワン
    2,831税込3,114
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ

    アズワン
    2,200税込2,420
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ

    アズワン
    1,700税込1,870
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
  • 高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ アズワン

    高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ

    アズワン
    5,490税込6,039
    1巻
    翌々日出荷から8日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
    材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
  • PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ アズワン

    PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ

    アズワン
    4,598税込5,058
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
  • PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ アズワン

    PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ

    アズワン
    4,550税込5,005
    1巻
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
  • ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ アズワン

    ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ

    アズワン
    11,029税込12,132
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
  • ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ アズワン

    ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ

    アズワン
    9,059税込9,965
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
  • PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ

    アズワン
    3,210税込3,531
    1巻
    翌々日出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
  • PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ

    アズワン
    2,350税込2,585
    1巻
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
  • ESDポリイミドテープ ESDシリーズ アズワン

    ESDポリイミドテープ ESDシリーズ

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
    寸法(mm)19材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9テープ長さ(m)33テープ幅(mm)19

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート