絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- DURAN(4)
- HEIDON(新東科学)(10)
- IKA(34)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- SMT(6)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- YOSHIOKA(16)
- アズワン(23)
- ケニス(11)
- コクゴ(7)
- フロンケミカル(23)
- フロン工業(12)
- ヤマト科学(12)
- 三商(10)
- 中村科学器械工業(5)
- 大阪ケミカル(4)
- 日陶科学(12)
- 旭製作所(6)
- ブランドをもっと見る
特価

撹拌シール(バキュームスターラー)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個欠品中真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。摺合せTS29
高速振盪機
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)5~37規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kgモーターDCブラシレスモータ機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時入力電源0.5A・AC100V 50/60Hzアズワン品番65-0575-10振盪方式旋回メーカー商品コード188140
ワンタッチカップリング
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ガラス・ステンレスの撹拌棒(6~10mmΦ)を簡単にチャックでき、ワンタッチで着脱可能です。撹拌棒を容器にセットしたまま、撹拌器に取り付けられます。
ボルテックスラック スポンジプレート CM-1000用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷アズワン品番65-0575-12メーカー商品コード188200
2段重ね用振盪台 MMS-3021用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥70,980税込¥78,0781個21日以内出荷多検体の場合48本セットできる2段重ね用の振盪台です。アズワン品番65-0575-09メーカー商品コード217940