絞り込み
ウェル数
  • 96
  • 1(1)
  • 6(8)
  • 10(1)
  • 12(8)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(9)
  • 48(7)
  • 72(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 176(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 384(5)
ウェル形状
  • C底(3)
  • F底(6)
  • U底(13)
  • V底(8)
  • その他(1)
  • 丸底(10)
  • 平底(21)
容量(μL)
  • 30(1)
  • 100(1)
  • 200(12)
  • 220(1)
  • 250(2)
  • 275(2)
  • 300(4)
  • 320(3)
  • 330(3)
  • 350(9)
  • 360(1)
  • 370(1)
  • 380(2)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 1000(2)
  • 2000(3)
タイプ
  • DNA LoBind(3)
  • PCR clean(3)
  • Protein LoBind(3)
  • Sterile(4)
  • その他(5)
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • コーニング(4)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(4)
  • アズワン(3)
  • BRAND(3)
  • EVER GREEN(2)
  • ステム(2)
  • スミロン(2)
  • Simport(2)
  • TriForest(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • 松浪硝子(1)
  • WATSON(1)
  • Heathrow Scientific(1)
  • 宮原計量器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェル数から絞り込む
6(8)
12(8)
24(9)
48(7)
72(2)
96
176(1)
200(1)
240(1)
384(5)
ウェル数をもっと見る
  • マイクロプレート アズワン

    マイクロプレート

    アズワン(2件のレビュー)
    8,890税込9,779
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    材質PS滅菌済み滅菌方法γ線滅菌ウェル数961ウェル深さ(mm)11.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14寸法(mm)[フタ]127×85×9外形寸法(mm)127×85×14
  • ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 96ウェルプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    19,980税込21,978
    1ケース(5枚×27袋)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
    ウェル数96材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    12,980税込14,278
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    16,980税込18,678
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
    ウェル数8×12材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌
  • 細胞培養用マルチプレート スミロン

    細胞培養用マルチプレート

    スミロン
    18,980税込20,878
    1ケース(60本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • ディープウェルプレート 96/2000 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディープウェルプレート 96/2000

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,798税込9,678
    1箱(4枚×5袋)
    当日出荷から4日以内出荷
    ウェル数96容量(μL)2000
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    28,980税込31,878
    1ケース(50包)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ウェル数96
  • アッセイプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    アッセイプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。
    ウェル数96穴容量(mL)0.35深さ(mm)10.8
  • ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • コースター マルチウエルプレート コーニング

    コースター マルチウエルプレート

    コーニング
    24,980税込27,478
    1セット(50枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン
  • ディープウェルプレート 96/500 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディープウェルプレート 96/500

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    53,980税込59,378
    1箱(8枚×5袋)
    4日以内出荷
    ウェル数96容量(μL)500
  • ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • マイクロプレート 96ウェル 個装 50枚 コーニング

    マイクロプレート 96ウェル 個装 50枚

    コーニング
    25,980税込28,578
    1箱
    3日以内出荷
    液量(mL)0.25ウェル数96(Φ6mm)仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
  • マイクロウェルプレート Thermo Fisher Scientific

    マイクロウェルプレート

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1ケース(120本)
    当日出荷から4日以内出荷
    オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
    ウェル数96ウェル形状U底1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
  • 浮遊培養用マルチプレート スミロン

    浮遊培養用マルチプレート

    スミロン
    34,780税込38,258
    1ケース(60本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • フルオロヌンクプレート Thermo Fisher Scientific

    フルオロヌンクプレート

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷
    蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
    1ウェル当り容量(μL)200、最大:400種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェルの培養面積(cm2)0.33
  • PCRプレート フルスカートタイプ UltraFlux アズワン

    PCRプレート フルスカートタイプ UltraFlux

    アズワン
    7,019税込7,721
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
    用途DNase・RNase・DNAフリー材質PP
  • マイクロプレート MTP 96 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロプレート MTP 96

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    39,980税込43,978
    1箱(16枚×5袋)
    4日以内出荷
    ウェル数96
  • Deepwell マット(96/2000用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    Deepwell マット(96/2000用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    29,980税込32,978
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    ウェル数96アズワン品番63-8461-17
  • 96ディープウェルプレート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    96ディープウェルプレート

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    47,980税込52,778
    1ケース(5個×10包)
    翌々日出荷
    耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
    仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
  • マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96穴)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    41,980税込46,178
    1箱(5個×12包)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,980税込21,978
    1ケース(50包)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ウェル数8×12
  • リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ アズワン

    リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ

    アズワン
    13,900税込15,290
    1箱(5袋×10枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
    材質PP(米国薬局方 Class VI)
  • ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    17,980税込19,778
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    17,980税込19,778
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • マイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入 EVER GREEN

    マイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入

    EVER GREEN
    29,980税込32,978
    1ケース(10パック×10枚)
    翌々日出荷
    アルファベットと番号のインデックスがあります。
    仕様フタなし材質PP寸法(mm)126×85×14.5ウェル数96底形状丸底アズワン品番4-5882-01穴容量(mL)0.32
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForest

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ

    TriForest
    6,098税込6,708
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
    材質バージンPPホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-13穴容量(mL)0.2
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForest

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ

    TriForest
    6,198税込6,818
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
    材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-11穴容量(mL)0.2
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入 Simport

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入

    Simport
    47,980税込52,778
    1ケース(10パック×10枚)
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。
    仕様キャップシート(8連×12列)材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-14穴容量(mL)0.2
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ Simport

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ

    Simport
    6,198税込6,818
    1ケース(10パック×1枚)ほか
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
    材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
  • 96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ 松浪硝子

    96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ

    松浪硝子
    35,980税込39,578
    1箱(10枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    カバーNo.1Sガラスブラックウェル数96包装形態個包装ウェル径(mm)6.5
  • ディープウェルプレート 1ケース 20個入 EVER GREEN

    ディープウェルプレート 1ケース 20個入

    EVER GREEN
    17,980税込19,778
    1ケース(20個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    アルファベットと番号のインデックスがあります。マルチピペット(8・12チャンネル)が使用可能です。通常のマイクロプレートと縦横は同じサイズです。
    寸法(mm)86×130×36ウェル数96
  • 96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific

    96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1個(10個)
    48日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
    仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル形状:直径7mm●高さ(mm):14.7●バーコード:あり●入数:10個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2容量(μL)220ウェル形状V底ウェル数96アズワン品番67-2991-41
  • 96ウェルプレート ラウンドウェル U底 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific

    96ウェルプレート ラウンドウェル U底 60180-Pシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1個(5個)
    48日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSテスト済みのポリプロピレン素材から製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
    仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:ラウンドウェル●ウェル形状:直径8mm●高さ(mm):45●バーコード:なし●入数:5個入●Performance Level 1容量(μL)2000ウェル形状U底ウェル数96アズワン品番67-2991-02
  • マイクロプレート 滅菌 BRAND

    マイクロプレート 滅菌

    BRAND
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    4日以内出荷から95日以内出荷
    本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)ウェル数96
  • マイクロプレート BRAND

    マイクロプレート

    BRAND
    20,980税込23,078
    1箱(100個)
    4日以内出荷から95日以内出荷
    本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10Hウェル数96
  • PCRプレート スカートなし 96ウェル 50枚 BRAND

    PCRプレート スカートなし 96ウェル 50枚

    BRAND
    44,980税込49,478
    1袋
    4日以内出荷
    PP肉厚を薄くし、熱伝導効果を高めています。 内側壁面の仕上げの向上により、酵素、核酸の付着を減少させます。 サンプルの識別はアルファニューメリック表示で簡単になりました。 プレートの正確なセッティングが可能なように、プレートの角をカットしました。
    ウェル数96(Max.200μl)仕切りTGK品番814-23-31-07
  • マイクロプレート 96ウェル 5枚入×10 コーニング

    マイクロプレート 96ウェル 5枚入×10

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱
    3日以内出荷
    容量(μL)275液量(mL)0.25ウェル数96(Φ6mm)仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)ウェル形状平底アズワン品番1-8425-08
  • 96ウェルマイクロプレート 353296 50入 コーニング

    96ウェルマイクロプレート 353296 50入

    コーニング
    38,980税込42,878
    1箱
    3日以内出荷
    ホワイトに着色したプレートで、発光のアッセイに適したプレートです。
    ウェル数96仕様組織培養用、アッセイ用、フタ付きウェル形状平底アズワン品番1-8425-07
  • 96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160 Thermo Fisher Scientific

    96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160

    Thermo Fisher Scientific
    98,980税込108,878
    1箱(16包×10個)
    4日以内出荷
    Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)
    材質本体・フタ/PS外形寸法(mm)128×86表面処理NunclonTM Deltaウェル形状Fウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:400フタあり1ウェルの培養面積(cm2)0.33アズワン品番63-9282-26
マイクロプレート